| |
|
| Artikel-Nr.: CDDND-FG9S3000GRAY Herst.-Nr.: FG9S3000GRAY EAN/GTIN: 10086876166153 |
| |
|
| | |
| Der Brute-Allzweck-Lebensmittelvorratsbehälter mit Deckel von Rubbermaid Commercial ist ideal für den Gastronomiebereich. Diese Lebensmittelvorratsbehälter aus Kunststoff haben eine Zertifizierung gemäß NSF-/ANSI-Standard-2 für den Einsatz in der Lebensmittelhandhabung und -verarbeitung. Der BRUTE®-Vorratsbehälter mit Deckel von Rubbermaid Commercial ist ein hochbelastbarer Vorratsbehälter zur Lagerung und zum Transport von Gegenständen. Dieser NSF-zertifizierte 53-Liter-Behälter ist ideal für den Gastronomiebereich. Er verfügt über gerippte Tragegriffe und abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung. - Die komfortablen Griffe verringern das Risiko von Rückenschäden und zu starker Fingerbeanspruchung
- Schnappverschluss-Deckel schützt den Inhalt.
- Dank des verstärkten Rippenbodens kann das Produkt gezogen werden.
- Abmessungen 70 x 42 x 27 cm
- Die Behälter sind stapelbar für eine sichere, effektive Lagerung.
- NSF-zertifiziert.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau | Material: | Kunststoff | Volumen: | 53 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoffbox, Lebensmittelvorratsbehälter, Behälter, Mehrzweckwagen, Wagen, Metallwagen, Rollender Mehrzweckwagen |
| | |
| |