Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagen Executive-Serie, klassischer kompakter Hotelwagen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wagen Executive-Serie, klassischer kompakter Hotelwagen, schwarz
Wagen Executive-Serie, klassischer kompakter Hotelwagen, schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG619000BLA
Herst.-Nr.:
     FG619000BLA
EAN/GTIN:
     00086876192414
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen
Der kompakte Hotelwagen der Executive-Serie von Rubbermaid Commercial ist die Komplettlösung für den Hauswirtschaftsbereich.
  • Die verstellbaren Schrankzwischenböden können den spezifischen Anforderungen der Lagerbestände angepasst werden und bieten ein hohes Maß an Flexibilität. Zusätzliche Zwischenböden (FG619500BLA) für noch mehr Flexibilität.
  • Optional erhältliche verschließbare Türen (FG619700BLA) sorgen für Sicherheit, wenn der Wagen unbeaufsichtigt ist.
  • Staubsaugerhalterung für Standsauger, Kehrmaschinen und andere größere Arbeitsgeräte, wie z. B. den Pulse-Wischmopp.
  • Rollen mit Feststellbremse sorgen für Stabilität und halten den Wagen während der Reinigungsarbeiten in Position.
  • Robuste kugelgelagerte 20-cm-Räder und die Laufrollen ermöglichen eine leichtgängige Handhabung.
  • Strapazierfähige Ausführung für den gewerblichen Bereich, die jahrelangem täglichen Einsatz gewachsen ist.
  • Mit der umfangreichen Zusatzausstattung kann der Wagen individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schrank Reinigungswagen, Floreathaken, Stalithaken, Wandhaken, hotelwagen rubbermaid, hotelwagen, Wagen, Mehrzweckwagen, Gastronomiewagen, Rubbermaid Wagen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.034,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,79*
€ 1.418,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,77*
€ 1.397,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,30*
€ 1.322,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,95*
€ 1.278,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,83*
€ 1.231,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
76180749
ab € 34,92*
Zubehör
Vepa Bins
76182101
ab € 66,49*
Zubehör
Vepa Bins
76227390
ab € 83,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.