Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagen Executive-Serie, klassischer Hotelwagen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wagen Executive-Serie, klassischer Hotelwagen, schwarz
Wagen Executive-Serie, klassischer Hotelwagen, schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG618900BLA
Herst.-Nr.:
     FG618900BLA
EAN/GTIN:
     00086876192407
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen
Der voll ausgestattete Hotelwagen der Executive-Serie von Rubbermaid Commercial ist die Komplettlösung im Hauswirtschaftsbereich. Optional mit Doppelsäcken und verstellbaren Zwischenböden.
  • Die verstellbaren Schrankzwischenböden können den spezifischen Anforderungen der Lagerbestände angepasst werden und bieten ein hohes Maß an Flexibilität. Zusätzliche Zwischenböden (FG619500BLA) für noch mehr Flexibilität.
  • Optional erhältliche verschließbare Türen (FG619700BLA) sorgen für Sicherheit, wenn der Wagen unbeaufsichtigt ist.
  • Staubsaugerhalterung für Standsauger, Kehrmaschinen und andere größere Arbeitsgeräte, wie z. B. den Pulse-Wischmopp.
  • Rollen mit Feststellbremse sorgen für Stabilität und halten den Wagen während der Reinigungsarbeiten in Position.
  • Robuste kugelgelagerte 20-cm-Räder und die Laufrollen ermöglichen eine leichtgängige Handhabung.
  • Strapazierfähige Ausführung für den gewerblichen Bereich, die jahrelangem täglichen Einsatz gewachsen ist.
  • Der wasserdichte PVC-Doppelsack ermöglicht eine einfache Mülltrennung. Optional kann gleichzeitig Wäsche und Abfall transportiert werden.
  • Mit der umfangreichen Zusatzausstattung kann der Wagen individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, hotelwagen rubbermaid, hotelwagen, Wagen, Mehrzweckwagen, Gastronomiewagen, Rubbermaid Wagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 936,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,25*
€ 1.320,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,50*
€ 1.279,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.072,02*
€ 1.275,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.069,71*
€ 1.272,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,24*
€ 1.199,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.006,06*
€ 1.197,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,60*
€ 1.156,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,56*
€ 1.114,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1902465
ab € 465,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.