Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild „Achtung Rutschgefahr“ Mehrsprachiges „Caution“-Warnschild (Vorsicht!), 66 cm, 2-seitig, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild „Achtung Rutschgefahr“ Mehrsprachiges „Caution“-Warnschild (Vorsicht!), 66 cm, 2-seitig, gelb
Warnschild „Achtung Rutschgefahr“ Mehrsprachiges „Caution“-Warnschild (Vorsicht!), 66 cm, 2-seitig, gelb
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG611200YEL
Herst.-Nr.:
     FG611200YEL
EAN/GTIN:
     10086876032991
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warn aufsteller
Das 2-seitige leichte „Caution“-Warnschild (Vorsicht!) sorgt für eine effektive mehrsprachige Sicherheitskommunikation in ANSI- / OSHA-konformer Farbe und Grafik.
Das mehrsprachige „Vorsicht“-Warnschild (Vorsicht!) von Rubbermaid Commercial ist ein leichtes Schild für eine effektive Sicherheitskommunikation. Das 2-seitige hochwertige Bodenschild enthält „Vorsicht“-Warnhinweise in Englisch, Französisch und Spanisch. Das Schild lässt sich zum bequemen Verstauen und Transportieren auf Hausmeister- oder Rim Caddys zusammenklappen und nutzt ANSI- / OSHA-konforme Farbe und Grafiken
  • Leichtes und vielseitiges Schild für eine effektive Sicherheitskommunikation
  • Faltbar mit integrierten Tragegriffen für einfachen Transport und Aufbewahrung auf Reinigungs- und Rim Caddys oder in Schränken
  • 2-seitiges Schild, ideal für Flure und enge Räume
  • ANSI- / OSHA-konforme Farbe und Grafiken
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Warnschild „Achtung Rutschgefahr“, Hinweisschild „Achtung Rutschgefahr“, Fußbodenschild, Warnhinweis, Sicherheitsschild, Warnhinweise, Reinigungsgeräte, Moppzubehör, Schilder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 57,41*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9T7200BLA
ab € 491,75*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG628700YEL
ab € 289,80*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG611400YEL
ab € 57,50*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG627600YEL
ab € 60,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.