Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckwagen Servicewagen mit 4 Böden, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckwagen Servicewagen mit 4 Böden, schwarz
Mehrzweckwagen Servicewagen mit 4 Böden, schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG409600BLA
Herst.-Nr.:
     FG409600BLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Servier-Wagen
Der Xtra-Mehrzweckwagen von Rubbermaid Commercial bietet als vielseitig einsetzbarer, robuster Wagen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.
Rubbermaid Commercial 4096, 4-Boden-Wagen mit offenen Seiten, 103 x 51 x 96 cm, Traglast 136 kg, schwarz. Transportiert große Lasten und spart unnötige Wege. Abgerundete Ecken zum Schutz der Wände. Die großen, texturierten Regalböden tragen eine Vielzahl von Geräten und Zubehör. Die langlebige Kunststoffbauweise widersteht Kratzern, Splitterungen und Rost. Geringes Gewicht und einfache Handhabung mit leisen, abriebfesten Rollen.
  • 136 kg Traglast.
  • Leicht im Gewicht und einfach in der Handhabung.
  • Abriebfeste Lenkrollen.
  • Abmessungen 130 cm x 103 cm x 51 cm
  • Abgerundete Ecken schützen Wände.
  • Angenehme, abgerundete Griffe.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Servierwagen, allzweckwagen rubbermaid, allzweckwagen, servier-wagen schwarz, Servicewagen, Rollwagen, Rollender Mehrzweckwagen, Schwarzer Wagen, Wagen, Mehrzweckwagen schwere Lasten, Rubbermaid-Mehrzweckwagen, Metallwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,71*
€ 837,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,88*
€ 830,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,58*
€ 792,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,23*
€ 759,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,87*
€ 703,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG342488OWHT
ab € 321,71*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1814567
ab € 457,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.