Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckiger Abfalleimer 4-eckige BRUTE®-Behälter, 106 l, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckiger Abfalleimer 4-eckige BRUTE®-Behälter, 106 l, rot
Eckiger Abfalleimer 4-eckige BRUTE®-Behälter, 106 l, rot
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG352600RED
Herst.-Nr.:
     FG352600RED
EAN/GTIN:
     10086876147770
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Hohes Fassungsvermögen für Lagerzwecke oder Müllsammlung.
Der 4-eckige BRUTE®-Behälter von Rubbermaid Commercial besteht aus hochwertigem, strapazierfähigem Kunststoff für gewerbliche Einsätze, der nicht rostet, abplatzt oder verblasst. Diese Behälter verfügen über verstärkte Ränder und gegossene Griffe zum einfachen Anheben und Stapeln ohne Festklemmen.
  • 4-eckige Formen bieten bis zu 14 % mehr Kapazität als runde bei gleichem Platzbedarf.
  • NSF-zertifiziert Nr. 2 (rot, grau und weiß) und gemäß Nr. 21 (grau
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Volumen:
106 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newell Brands
FG352700GRAY
ab € 29,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.