Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer BRUTE® Deckel, 167 l, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FG264560BLA Mülleimer-Zubehör Deckel Schwarz
Rubbermaid FG264560BLA Mülleimer-Zubehör Deckel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG264560BLA
Herst.-Nr.:
     FG264560BLA
EAN/GTIN:
     10086876183594
Suchbegriffe:
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen.
Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen. Der Schnappverschluss bietet einen sicheren Sitz, die Rippen eine platzsparende Lagerung.
  • Die Ablaufrinnen verhindern Wasseransammlungen auf dem Deckel des Abfalleimers
  • Rippen zur sicheren Stapelung von BRUTE®-Behältern für eine platzsparende Lagerung
  • Die pflegeleichte, nahtlose Bauweise verhindert garantiert ein Verblassen, Verziehen, Brechen oder Reißen. Der UV-Blocker sorgt für eine lange Lebensdauer unter extremen Bedingungen
  • Das geschützte Design aus hochwertigen Materialien und der UV-Blocker sichern selbst unter extremen Bedingungen eine lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.
  • Gemäß NSF-Normen 2 und 21 sowie USDA-gelistet (Meat and Poultry Group): Gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften zur Lagerung von Lebensmitteln und zur Reinigungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Volumen:
167 l
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, standard-mülleimer rund schwarz, deckel transportbehälter, standard-mülleimer schwarz, Abfalleimer, Behälter, Mülleimer, Beutelklemmen, ProTouch, Luftkanäle, Brute, Brute®, Abfallbehälter für Außenbereiche, Abfallcontainer, Runde Behälter, Abfall, Abfallbehälter, Abfallmanagement, Gastronomieabfälle, Müll
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.