Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Behälter mit Luftkanälen BRUTE®-Recyclingbehälter, 121 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Brute 2632-73 121,1 l Rund Polyethylen Blau
Rubbermaid Brute 2632-73 121,1 l Rund Polyethylen Blau
Rubbermaid Brute 2632-73 121,1 l Rund Polyethylen Blau
Rubbermaid Brute 2632-73 121,1 l Rund Polyethylen Blau
Rubbermaid Brute 2632-73 121,1 l Rund Polyethylen Blau
Rubbermaid Brute 2632-73 121,1 l Rund Polyethylen Blau
Rubbermaid Brute 2632-73 121,1 l Rund Polyethylen Blau
Rubbermaid Brute 2632-73 121,1 l Rund Polyethylen Blau
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG263273BLUE
Herst.-Nr.:
     FG263273BLUE
EAN/GTIN:
     10086876194279
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Durch die innovativen Luftkanäle ist das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % leichter. Dies steigert die Produktivität und mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen.
Die BRUTE®-Behälter von Rubbermaid Commercial besitzen innovative Luftkanäle, die das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % erleichtert. Dies steigert die Produktivität mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen. Die firmeneigene Bauweise aus hochwertigsten Materialien mit UV-Blocker sorgt auch unter extremsten Bedingungen für eine lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.
  • An den integrierten Klemmen lässt sich der Müllsack mühelos befestigen und effizient austauschen, da keine Knoten zu lösen sind. In 20.000 Zyklen getestet.
  • Die verstärkte Basis wurde speziell für das Schleppen über raue Oberflächen konzipiert und erhöht die Lebensdauer sowie die allgemeine Robustheit auch unter den härtesten Umgebungsbedingungen.
  • Die abgerundeten Griffmulden an der Unterseite sorgen für einen besseren Halt und eine bessere Ergonomie, weniger Belastung und eine höhere Effizienz beim Leeren der Container.
  • Die im Rand integrierten Rippen machen den Container stabiler und bruchfest.
  • Das stapelbare System erlaubt einen einfachen Transport und die Lagerung auf kleinstem Raum
  • Erhältlich in grau, blau, weiß, rot, gelb, grün und schwarz, um die Compliance-, Recycling- und Sortieranforderungen zu erfüllen.
  • Erhältlich für 38-, 76-, 121-, 167- und 208-Liter-Größen
Weitere Informationen:
Farbe:
Recycling, blau
Material:
Kunststoff
Volumen:
121 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, mehrzweckbehälter 121 l blau, mehrzweck behälter, mehrzweck-behälter blau, Recycling-Behälter, Blauer Recycling-Behälter, Behälter, Eimer, Recycling, Abfallcontainer, Abfalleimer, Abfallbehälter, Abfall, Abfallmanagement, Abfallkörbe, Recyceln, Müll, Mülleimer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,55*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,48*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100WHT
ab € 14,53*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 190,30*
Zubehör
Newell Brands
FG263100YEL
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.