Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer Doppeleimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer Doppeleimer
Eimer Doppeleimer
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG262888GRAY
Herst.-Nr.:
     FG262888GRAY
EAN/GTIN:
     10086876194095
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Der Doppeleimer aus Kunststoff mit zwei Fächern von Rubbermaid Commercial macht die Verwendung eines Schwammwischers zum Kinderspiel.
Der Doppeleimer aus Kunststoff mit zwei Fächern von Rubbermaid Commercial macht die Verwendung eines Schwammwischers zum Kinderspiel. Die eine Eimerhälfte ist für die Reinigungslösung, die andere für klares Wasser. Dieser strapazierfähige 18-Liter-Kunststoffeimer von Rubbermaid ist eine Langzeitlösung für Ihre Wischarbeiten. Dieser kleine Eimer verfügt außerdem über einen integrierten Bügelgriff.
  • Die eine Eimerhälfte ist für die Reinigungslösung, die andere für klares Wasser
  • Langlebig
  • Abmessungen 25 cm x 37 cm x 46 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Volumen:
18 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.