Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer mit Luftkanälen BRUTE®-Behälter, 76 l, dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rubbermaid Commercial Products PE Mülleimer 75L Grün H. 581mm ø 495mm
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG262000DGRN
Herst.-Nr.:
     FG262000DGRN
EAN/GTIN:
     10086876203056
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Durch die innovativen Luftkanäle ist das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % leichter. Dies steigert die Produktivität und mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen.
Die BRUTE®-Behälter von Rubbermaid Commercial besitzen innovative Luftkanäle, die das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % erleichtert. Dies steigert die Produktivität mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen. Die firmeneigene Bauweise aus hochwertigsten Materialien mit UV-Blocker sorgt auch unter extremsten Bedingungen für eine lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.
  • An den integrierten Klemmen lässt sich der Müllsack mühelos befestigen und effizient austauschen, da keine Knoten zu lösen sind. In 20.000 Zyklen getestet.
  • Die verstärkte Basis wurde speziell für das Schleppen über raue Oberflächen konzipiert und erhöht die Lebensdauer sowie die allgemeine Robustheit auch unter den härtesten Umgebungsbedingungen.
  • Die abgerundeten Griffmulden an der Unterseite sorgen für einen besseren Halt und eine bessere Ergonomie, weniger Belastung und eine höhere Effizienz beim Leeren der Container.
  • Die im Rand integrierten Rippen machen den Container stabiler und bruchfest.
  • Das stapelbare System erlaubt einen einfachen Transport und die Lagerung auf kleinstem Raum
  • Erhältlich in grau, blau, weiß, rot, gelb, grün und schwarz, um die Compliance-, Recycling- und Sortieranforderungen zu erfüllen.
  • Erhältlich für 38-, 76-, 121-, 167- und 208-Liter-Größen
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Material:
Kunststoff
Volumen:
76 l
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, standard- mülleimer plastik, standard abfalleimer, standard- mülleimer 75 l, Abfalleimer, Behälter, Mülleimer, Mülltonne, Brute-Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.