Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofaser-Wischbezug HYGEN™ MIKROFASER-NASSMOPP, 40 CM, FARBCODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrofaser-Feuchtwischmopps, Rubbermaid, VB 918112, Rot, Grau
Mikrofaser-Feuchtwischmopps, Rubbermaid, VB 918112, Rot, Grau
Artikel-Nr.:
     CDDND-2061054
Herst.-Nr.:
     2061054
EAN/GTIN:
     5453001918112
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Der HYGEN™ Mikrofaser-Nasswischbezug von Rubbermaid Commercial ist aus hochwertiger, gespaltener Nylon- / Polyester-Mischmikrofaser, die beim Nasswischen optimale Ergebnisse liefert.
Der HYGEN™ Mikrofaser-Nasswischbezug von Rubbermaid Commercial ist aus hochwertiger, gespaltener Nylon- / Polyester-Mischmikrofaser, die beim Nasswischen optimale Ergebnisse liefert. Die eingearbeiteten Schrubberstreifen entfernen Schmutz ohne Streifen- oder Schlierenbildung.
  • Reinigt 45 % besser als Fasermopps und 25 % besser als herkömmliche Mikrofaser-Mopps
  • Die extrem dichte Faserqualität mit 3-5 Mikrometern Dichte entfernt mehr Staub, Schmutz und Keime als herkömmliche Reinigungsprodukte
  • Der moderne Wischbezug mit Klettverschluss hält selbst strapaziösesten Waschgängen stand und sorgt für einen sicheren Halt der Wischbezüge
  • Doppelte Webkanten erhalten die Form des Mopps über eine lange Zeit
  • Hält bis zu 500 Waschgänge (bis zu 200 mit Bleichmittel) aus
Weitere Informationen:
Farbe:
ROT
Material:
Mikrofaser
Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop rot, microfasermopp, Mikrofaser-Wischbezug, Mikrofaser-Moppbezug, Mikrofaser-Wischkopf, Nasswischbezug, Mikrofaser-Mopp, Pulse-System, Farbcode
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
1861160
€ 155,31*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
R050669
€ 143,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.