Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Slim Jim® Step-On-Tretabfallbehälter, 30 l, Edelstahl, Pedal vorne, schwarz mit dualem Inneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer Slim Jim® Step-On-Tretabfallbehälter, 30 l, Edelstahl, Pedal vorne, schwarz mit dualem Inneneimer
Abfalleimer Slim Jim® Step-On-Tretabfallbehälter, 30 l, Edelstahl, Pedal vorne, schwarz mit dualem Inneneimer
Artikel-Nr.:
     CDDND-1901987
Herst.-Nr.:
     1901987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Der Jim® Step-Tretabfallbehälter von Rubbermaid Commercial hat ein schmales Profil und ist optimal für engste Raumverhältnisse. Die Slim Jim®-Tretabfallbehälter sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und entsprechen den Bedürfnissen jeder Umgebung in Bezug auf Effizienz, Sicherheit und Haltbarkeit.
Der Slim Jim®-Tretabfalleimer mit Pedal an der Vorderseite von Rubbermaid Commercial hat eine kleine Standfläche und bietet eine erhöhte Pedalfreiheit für einen einfachen Zugang und eine freihändige Entsorgung. Der eng anliegende Deckel schließt kontrolliert auf geräuscharme Weise. Das Deckelscharnier liegt innen, um Wandbeschädigungen zu vermeiden. Dieser Tretabfallbehälter ist einfach instandzuhalten. Er ist mit einem Halteband ausgestattet, das Abfallsäcke sicher in Position hält.
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    Schwarz
    Material:
    Metall
    Volumen:
    30 l
    Abfallart:
    2 Abfallart
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 160,64*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 210,44*
    € 250,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 209,07*
    € 248,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 203,16*
    € 241,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 194,15*
    € 231,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 160,64*
    € 191,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rubbermaid Commercial Products
    1900669
    ab € 42,42*
    Zubehör
    Vepa Bins
    76224979
    ab € 73,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.