Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Stabiler Edelstahlinnenbehälter für Slim Jim® 90-Liter-Step-On-Behälter mit seitlichem Pedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer Stabiler Edelstahlinnenbehälter für Slim Jim® 90-Liter-Step-On-Behälter mit seitlichem Pedal
Abfalleimer Stabiler Edelstahlinnenbehälter für Slim Jim® 90-Liter-Step-On-Behälter mit seitlichem Pedal
Artikel-Nr.:
     CDDND-1900913
Herst.-Nr.:
     1900913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Dieser Slim Jim® Innenbehälter von Rubbermaid Commercial ist für den Slim Jim® Step-On-Tretabfallbehälter mit seitlichem Pedal (separat erhältlich). Hergestellt aus strapazierfähigem, durchstoßfestem Kunststoff, zeichnet sich dieser Innenbehälter durch seinen Abfallsackhalter und seine weichen Konturen aus, die eine einfache Reinigung ermöglichen.
  • Der Slim Jim® Innenbehälter für den Step-On-Tretabfallbehälter mit seitlichem Pedal ermöglicht eine schnelle und einfache Müllentsorgung und hält Ihren Abfallbehälter sauber.
  • Der Abfallsackhalter fixiert Abfallbeutel
  • Strapazierfähige Stahlkonstruktion für eine lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Volumen:
90 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
76225006
ab € 69,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.