Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Stabiler Edelstahlinnenbehälter für Slim Jim® 90-Liter-Step-On-Behälter mit Pedal an der Vorderseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer Stabiler Edelstahlinnenbehälter für Slim Jim® 90-Liter-Step-On-Behälter mit Pedal an der Vorderseite
Abfalleimer Stabiler Edelstahlinnenbehälter für Slim Jim® 90-Liter-Step-On-Behälter mit Pedal an der Vorderseite
Artikel-Nr.:
     CDDND-1900734
Herst.-Nr.:
     1900734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Dieser Slim Jim®-Innenbehälter von Rubbermaid Commercial ist für den Slim Jim® Step-On-Tretabfallbehälter mit Pedal an der Vorderseite (separat erhältlich). Hergestellt aus strapazierfähigem, durchstoßfestem Kunststoff, zeichnet sich dieser Innenbehälter durch seinen Abfallsackhalter und seine weichen Konturen aus, die eine einfache Reinigung ermöglichen.
  • Der Slim Jim®-Innenbehälter für den Step-On-Tretabfallbehälter ermöglicht eine schnelle und einfache Müllentsorgung und hält Ihren Abfallbehälter sauber.
  • Der Abfallsackhalter fixiert Abfallbeutel
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Volumen:
90 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1901982
ab € 94,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.