Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Slim Jim® Step-On-Tretabfallbehälter, 90 l, Kunststoff, Pedal vorne, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer Slim Jim® Step-On-Tretabfallbehälter, 90 l, Kunststoff, Pedal vorne, gelb
Abfalleimer Slim Jim® Step-On-Tretabfallbehälter, 90 l, Kunststoff, Pedal vorne, gelb
Artikel-Nr.:
     CDDND-1883579
Herst.-Nr.:
     1883579
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Der Jim® Step-Tretabfallbehälter von Rubbermaid Commercial hat ein schmales Profil und ist optimal für engste Raumverhältnisse. Die Slim Jim®-Tretabfallbehälter sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und entsprechen den Bedürfnissen jeder Umgebung in Bezug auf Effizienz, Sicherheit und Haltbarkeit.
Der Slim Jim®-Tretabfalleimer mit Pedal an der Vorderseite von Rubbermaid Commercial hat eine kleine Standfläche und bietet eine erhöhte Pedalfreiheit für einen einfachen Zugang und eine freihändige Entsorgung. Der eng anliegende Deckel schließt kontrolliert auf geräuscharme Weise. Das Deckelscharnier liegt innen, um Wandbeschädigungen zu vermeiden. Dieser Tretabfallbehälter ist einfach instandzuhalten. Er ist mit einem Halteband ausgestattet, das Abfallsäcke sicher in Position hält.
  • Die Slim Jim®-Tretabfallbehälter aus hochwertigen Kunststoff entsprechen den Bedürfnissen jeder Umgebung in Bezug auf Effizienz, Sicherheit und Haltbarkeit.
  • Innenliegendes Scharnier verhindert Schäden an der Wand.
  • Geräuscharm und kontrolliert schließender Deckel für eine höhere Zufriedenheit von Gästen oder Patienten.
  • Factory Mutual-zertifiziert für garantierte Brandsicherheit gemäß Brandschutznormen.
  • OSHA- und OBRA-konform bzgl. Arbeits- und Umweltsicherheit.
  • Großes Fußpedal für einen leichteren Zugang und mühelose Bedienung.
  • Halteband für Abfallsäcke für einfachen und sicheren Halt von Polyliner-Abfallsäcken.
  • Glatte, leicht zu reinigende Oberflächen und abgerundete Kanten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Volumen:
90 l
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,49*
€ 280,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.