Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Trolley i32 Pro mit Lightning-Kabel, EU-Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAPROJECT® Trolley i32 Pro mit Lightning-Kabel, EU-Version
PARAPROJECT® Trolley i32 Pro mit Lightning-Kabel, EU-Version
Artikel-Nr.:
     CD5AL-832510999
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     832510999
EAN/GTIN:
     4006793825994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
AV-Wagen
Media-Wagen
Der PARAPROJECT® Trolley i32 dient zur sicheren Aufbewahrung und zugleich als Ladestation für bis zu 32 iPad der Generation 2,3,4 und mini. Zum Laden oder Synchronisieren schiebt man die iPad einfach in die entsprechenden Slots und schließt sie mit MFI-zertifizierten Kabeln an. Der Trolley erkennt die USB Verbindung zum Host Computer und startet den Synchronisationsvorgang. Je nach Software können Nutzer diese Voreinstellungen ändern, bei Verwendung einer WIFI Umgebung ist auch die drahtlose Synchronisation möglich. Das System unterstützt und kombiniert sowohl den 30-PIN Connector als auch den Lightning Connector. Die versenkbare und verschließbare Schwenktür spart Platz und sichert vor Diebstahl.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Trolley i32 – die mobile iPad-Station.
Top Features:
Laden | Synchronisieren | Tansportieren | Aufbewahren | Flex2Connect
Breite:
820.0 mm
Tiefe:
535.0 mm
Höhe:
930.0 mm
Material:
ABS-Kunststoff | Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit | weiß
Lieferumfang:
1x Geräteanschlusskabel, CH, Länge 5 m | 32x USB-Daten-/ Ladekabel mit Lightining Connector, Länge 1 m | 1x USB-Kabel, Stecker beidseitig gerade, Länge 1 m | 2x Schlüssel für seitlich separates Fach
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.517,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,49*
€ 1.943,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.611,15*
€ 1.917,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.567,25*
€ 1.865,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,49*
€ 1.833,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.517,52*
€ 1.805,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.