Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Safe CP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Safe CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Safe CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Safe CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Safe CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Safe CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Safe CP-7
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Safe CP-7
Artikel-Nr.:
     CD5AL-589050171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     589050171
EAN/GTIN:
     4006793001084
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Der CLASSIC KingSize Safe CP-7 ist mit hochwertigen Zahlenschlössern ausgestattet und fasst in seiner stattlichen Größe bis zu 60 Werkzeuge. Der Premium-Werkzeugkoffer verfügt über eine robuste, rutschhemmende X-ABS Aussenschale, welche durch einen umlaufenden Doppelaluminiumrahmen verstärkt und somit bis zu 30 kg belastbar ist. Im Inneren überzeug der CLASSIC KingSize Safe CP-7 mit dem durchdachtem Ordnungssystem: Eine extra tiefe Bodenschale von 88 mm für Kleinteile und sperriges Werkzeug. Weitere Arbeitsuntensilien finden in den CP-7 Werkzeugtafeln Platz. Hinzu kommen zwei Fächer für Visitenkarten, als auch das praktische Dokumentenfach im Kofferdeckel. Der CLASSIC KingSize Safe CP-7 verfügt zudem über den einzigartigen PARAT Tragegriff: Die angenehme Soft-Touch-Oberfläche ist extrem resistent gegen Schweiß, Öle und Feuchtigkeit. Zudem sorgen eingelassene Fingerdimpel für ein höchstes Maß an Tragekomfort, selbst über mehrer Etagen hinweg. Die integrierten Zahlenschlösser lassen sich individuell mit einem persönlichen Zahlencode einstellen und schützen so vor ungewolltem Zugriff.
Weitere Informationen:
Top Features:
35 Liter Volumen | 4 CP-7 Werkzeughalter in drei verschiedenen Größen | aus X-ABS-Kunststoff | Zahlenschloss Plus Safe | flugtauglich
Breite innen:
470.0 mm
Tiefe innen:
210.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
Aluminium | X-ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
6100.0 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,27*
€ 352,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,26*
€ 327,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,23*
€ 312,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
ab 24 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
498018161
ab € 29,02*
Zubehör
Parat
491000551
ab € 18,85*
Zubehör
Parat
596002551
ab € 17,85*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,72*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,51*
Zubehör
Parat
900012161
ab € 2,01*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,80*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,75*
Zubehör
Parat
900016161
ab € 1,13*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.