| |
|
| Artikel-Nr.: CD5AL-5812000391 Herst.-Nr.: 5812000391 EAN/GTIN: 4006793812611 |
| |
|
| | |
| Der PARAT Werkzeugkoffer aus der Serie PROFI-LINE Allround Lüberzeugt mit seiner guten Ausstattung und der robusten Bauart. Der Werkzeugkoffer besteht aus widerstandsfähigem Polypropylen und ist vielseitig verwendbar. Der Tragegriff verriegelt bei Nichtgebrauch den Deckel. Für die Sicherung des Inhalts kann ein Vorhängeschloss an dem Werkzeugkoffer angebracht werden. Der Koffer eignet sich nicht nur für den Transport von Werkzeug, sondern auch von Kleinteilen. Im Lieferumfang ist ein Einsatz enthalten, in dem Nägel, Schrauben oder anderes Zubehör sicher aufbewahrt werden können. Das praktische Kleinteilemagazin kann aus dem Koffer herausgenommen und auf Wunsch anders verwendet werden. Auch der Trageeinsatz ist herausnehmbar. Mit zwei Verschlüssen wird die PROFI-LINE Werkzeug-Box sicher verriegelt. Der nutzbare Inhalt des Werkzeugkoffers beträgt etwa 21 Liter. Das Eigengewicht liegt bei 2.400 Gramm. Die Werkzeugbox ist in neutralem Schwarz gehalten und eignet sich für viele verschiedene Verwendungszwecke. Der Korpus des Werkzeugkoffers ist gegen Öle und Chemikalien beständig. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Praktischer Ordnungshüter vielseitig einsetzbar! | Top Features: | Zwei Verschlüsse zum sicheren Transport des Inhalts | Integriertes Kleinteilemagazin und ein Trageeinsatz | Zur Sicherung des Inhalts kann ein Vorhängeschloss angebracht werden | Tragegriff dient der sicheren Verriegelung des Deckels bei Nichtgebrauch | Aus hochwertigem Polypropylen-Kunststoff | Breite innen: | 435.0 mm | Tiefe innen: | 205.0 mm | Höhe innen: | 235.0 mm | Material: | Polypropylen | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 1 herausnehmbarer Trageeinsatz | 1 herausnehmbares Kleinteilemagazin | Gewicht: | 2400.0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, parat kunststoff-werkzeugkasten, klarsicht-magazin, werkzeugbox kunststoff, parat, profi line, werkzeugbox |
| | |
| |