Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkoffer PROFI-LINE Allround M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialkoffer PROFI-LINE Allround M
Spezialkoffer PROFI-LINE Allround M
Spezialkoffer PROFI-LINE Allround M
Spezialkoffer PROFI-LINE Allround M
Spezialkoffer PROFI-LINE Allround M
Spezialkoffer PROFI-LINE Allround M
Spezialkoffer PROFI-LINE Allround M
Artikel-Nr.:
     CD5AL-5811000391
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5811000391
EAN/GTIN:
     4006793811614
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Der PARAT PROFI-LINE Allround Werkzeugkoffer eignet sich hervorragend für den Transport von Werkzeugen und Kleinteilen auch auf längeren Strecken. Der Werkzeug-Container mit einem Volumen von 16 Litern und einem Leergewicht von ca. 1,8 kg ist überraschend leicht. Ein durchgängiger Tragegriff an diesem Werkzeugkoffer ermöglicht ein gutes Handling während des Transports; seine Verriegelungsfunktion sowie zwei Verschlüsse sorgen für Sicherheit gegen plötzliches Aufklappen des Deckels. Das Kleinteilemagazin und der Trageeinsatz sind jeweils herausnehmbar und somit leicht zu bestücken. Eine Vorrichtung für ein Vorhängeschloss macht den Inhalt diebstahlsicher. Der PARAT PROFI-LINE Werkzeugkoffer beeindruckt mit seiner Professionalität. Nägel, Schrauben und andere Kleinteile finden in diesem Werkzeugkoffer ihren festen Platz in den herausnehmbaren Einsätzen; der großzügige Container nimmt zahlreiche Werkzeuge auf und sorgt dafür, dass sich immer alles Notwendige vor Ort befindet. Das hochwertige Material Polypropylen ist beständig gegen Chemikalien und Öle und überzeugt mit seiner langen Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Handlicher Ordnungshüter für Kleinteile.
Top Features:
herausnehmbarer Trageeinsatz | durchgängiger Tragegriff mit Verriegelungsfunktion | robuster Werkzeugkoffer aus Polypropylen | Vorrichtung für Vorhängeschloss vorhanden | herausnehmbares Kleinteilemagazin
Breite innen:
400.0 mm
Tiefe innen:
190.0 mm
Höhe innen:
210.0 mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 herausnehmbarer Trageeinsatz | 1 herausnehmbares Kleinteilemagazin
Gewicht:
1800.0 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.