Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer SILVER KingSize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer SILVER KingSize
Werkzeugkoffer SILVER KingSize
Werkzeugkoffer SILVER KingSize
Werkzeugkoffer SILVER KingSize
Werkzeugkoffer SILVER KingSize
Werkzeugkoffer SILVER KingSize
Werkzeugkoffer SILVER KingSize
Artikel-Nr.:
     CD5AL-535000171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     535000171
EAN/GTIN:
     4006793001237
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Der PARAT SILVER KingSize Werkzeugkoffer überzeugt mit durchdachter und üppiger Inneneinrichtung. Er ist der perfekte Einsatzbegleiter für all die Handwerker, die etwas mehr an Werkzeug dabei haben wollen. Dank der intelligenten Ordnungssysteme von PARAT, können mit dem PARAT SILVER KingSize rund 50 Werkzeuge und weitere Kleinteile und Dokumente sicher transportiert und verstaut werden. Zwischen den robusten, langlebigen Kofferschalen aus X-ABS-Kunststoff verbergen sich in diesem Werkzeugkoffer insgesamt zwei Werkzeugtafeln und eine Abdeckplatte mit insgesamt 50 hochwertig vernähten Einsteckfächern und zwei Klemmfächern. Die Werkzeugtafeln sind dabei aus widerstandsfähigem und abwischbarem ConPearl® Material gefertigt. Zudem verfügt der SILVER KingSize Premium-Werkzeugkoffer über eine große Bodenschale mit einer Tiefe von 88 Millimetern, welche frei unterteilbar ist und somit individuellen Stauraum für gewerksspezifische Ansprüche erfüllt. Wichtige Unterlagen können bequem im dafür vorgesehenen Dokumentenfach verstaut werden. Der hochwertige ergonomisch geformte PARAT Tragegriff sorgt für einen einfachen Transport und ermüdungsfreies Tragen. Integrierte Kippzylinderschlösser schützen den Inhalt vor unerlaubtem Zugriff.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Platz ohne Ende!
Top Features:
Kofferschale aus strapazierfähigem, rutschfestem X-ABS | Eine Abdeckplatte mit ebenfalls 15 Einsteckfächern | Zwei Werkzeugtafeln mit insgesamt 35 Einsteckfächern | Bodenschale frei unterteilbar, Höhe 88 mm | Abschließbar, dank Kippschlösser
Breite innen:
470.0 mm
Tiefe innen:
195.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
Aluminium | X-ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale | 2 Schlüssel
Gewicht:
4900.0 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
598042161
ab € 29,42*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,80*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,43*
Zubehör
Parat
900012161
ab € 1,86*
Zubehör
Parat
900016161
ab € 1,24*
Zubehör
Parat
594001551
ab € 20,09*
Zubehör
Parat
591041551
ab € 25,07*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.