| |
|
| Artikel-Nr.: CD5AL-20872215116 Herst.-Nr.: 20872215116 EAN/GTIN: 4006793003378 |
| |
|
| | |
| Der PARAPROJECT® Case TC16 ist eine sichere Transport- und Aufbewahrungslösung für bis zu 16 Tablets bis 12,9“. Mit 16 Einschubfächern aus ebenso leichten wie formstabilen „Con-Pearl®“-Kunststoffwaben können die Tablets stets sicher verstaut werden. Die Endgeräte können durch USB-A oder USB-C®-Anschlüsse mittels USB-PD (Power Delivery) und QuickCharge schnell und effizient geladen werden. Dies ermöglichen die neuen innovativen TwinCharge Module. Die notwendige Sicherheit im Schulalltag bieten ein integrierter Überstromschutz, sowie ein zentraler außen angebrachter Hauptschalter. Zwei am Korpus angebrachte Zahlenschlösser und die widerstandsfähige 3 mm starke, schwarze Außenhülle aus X-ABS-Kunststoff komplettieren den Rundumschutz des Koffers. Im Kofferdeckel eingearbeitet finden sich verschiedene Fächer und Taschen in denen Kleinteile besonders praktisch und stets griffbereit verstaut werden können. Damit die Luft im Case optimal zirkulieren kann, sind im Deckel und Boden mehrere Lüftungsöffnungen integriert. Zudem ausgestattet mit vier Leichtlaufrädern, davon zwei mit Radfeststellern, zwei seitlichen Tragegriffen und einem 4-fach Teleskopauszugs steht einem sicheren Handling nichts im Weg. Im Case sind 16 Original Belkin® Smart-USB-C®-Kabel mit Boost ChargeTM und Nylon-Verstärkung vorinstalliert. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | PARAPROJECT® Case TC16 TwinCharge, inkl. USB-C®-Kabel, schwarz– Vollausstattung für 16 Geräte! | Top Features: | Protect | TwinCharge | Transport | Breite: | 720.0 mm | Tiefe: | 390.0 mm | Höhe: | 550.0 mm | Material: | X-ABS-Kunststoff | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 1 x Case TC16 inklusive 16 x USB-C auf USB-C Kabel | 1 x Geräteanschlusskabel, EU, 5 m | 1x Bedienungsanleitung | Gewicht: | 14450.0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: parat |
| | |
| |