| |
|
| Artikel-Nr.: CD5AL-208721151 Herst.-Nr.: 208721151 EAN/GTIN: 4006793002937 |
| |
|
| | |
| Der PARAPROJECT® Case TC20 ist die sichere Transport- und Aufbewahrungslösung für bis zu 20 iPads® bis 12,9‘‘. Die integrierten und innovativen TwinCharge Module ermöglichen das unkomplizierte und schnelle Laden aller Geräte durch USB-A und USB-C® Anschlüsse mittels USB-PD (Power Delivery) und QuickCharge. Die Einschubfächer sind aus ebenso leichten wie formstabilen „Con-Pearl®“-Kunststoffwaben gefertigt. Dank der im Deckel und Boden integrierten Öffnungen kann die Luft im Case optimal zirkulieren. Ein außen angebrachter Hauptschalter und ein Überspannungsschutz bieten die nötige Sicherheit im täglichen Einsatz. Mit zwei Zahlenschlössern versehen und seiner schwarzen, robusten Außenschale aus 3 mm starkem X-ABS-Kunststoff zeichnet sich der Systemkoffer darüber hinaus durch einen sicheren Rundumschutz aus. Vier Leichtlaufräder, davon zwei mit Radfeststellern, der 4-fach Trolley-Teleskopauszug und zwei seitlich angebrachte Tragegriffe sorgen für bequemes und sicheres Handling. Zudem überzeugt der PARAPROJECT® Case TC20 durch diverse Fächer und Taschen, die im Kofferdeckel eingearbeitet sind, mit seiner durchdachten Funktionalität. Im Case sind 20 Original Belkin® Smart-USB-C®-Kabel mit Lightning Connector und LED Anzeige mit MFi-Zertifizierung, Boost ChargeTM und Nylon-Verstärkung vorinstalliert. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | PARAPROJECT® Case TC20 TwinCharge – einsatzbereiter Allrounder | Top Features: | Protect | TwinCharge | Transport | Breite: | 720.0 mm | Tiefe: | 390.0 mm | Höhe: | 550.0 mm | Material: | X-ABS-Kunststoff | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 1x Case TC20 mit integrierter TwinCharge Technologie | 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | 1x Bedienungsanleitung für Case und Zahlenschloss | 20x Original Belkin® Smart-USB-C®-Kabel mit Lightning Connector und LED Anzeige mit MFi-Zertifizierung, Boost Charge™ und Nylon-Verstärkung, vorinstalliert | Gewicht: | 14450.0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Ladewagen, Notebook Ladewagen, Notebookladewagen, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet tasche schwarz 12,9 zoll, av wagen, multimediawagen schwarz, parat |
| | |
| |