Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT PARAPROJECT® MicroCase TC15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MicroCase TC15
MicroCase TC15
MicroCase TC15
MicroCase TC15
MicroCase TC15
MicroCase TC15
MicroCase TC15
Artikel-Nr.:
     CD5AL-208706151
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     208706151
EAN/GTIN:
     4006793002906
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Der kompakte Lade- und Transportkoffer PARAPROJECT® MicroCase TC15 bietet Platz für bis zu 15 Tablets. Dank integrierter TwinCharge Module sind alle Endgeräte mit bis zu 11", die über USB-A oder USB-C® ladefähig sind, kompatibel. Zusätzlich verfügen die intelligenten TwinCharge Module über eine automatische Anpassung durch USB-PD (Power Delivery) und laden nach den QuickCharge Standards. Somit sind Ihre Geräte nach kürzester Zeit wieder einsatzfähig. Platz für Kleinteile wie Kabel und Stifte bietet der PARAPROJECT® MicroCase TC15 durch zwei im Kofferdeckel integrierte Taschen. Ein außen am Case integrierter Hauptschalter und ein Überspannungsschutz geben die notwendige Sicherheit im täglichen Einsatz. Der Premium Tabletkoffer ist aus hochwertigem schwarzem X-ABS verarbeitet und mit einem handlichen Trolleysystem mit vier Leichtlaufrollen, davon zwei feststellbar, ausgestattet. Der Koffer ist extrem widerstandsfähig und kann bequem von Einsatzort zu Einsatzort transportiert werden. Die Zahlenschlösser am Korpus bieten zusätzliche Sicherheit vor unbefugtem Zugriff. Zwei im Bodenbereich integrierte Axial-Lüfter sowie ein Temperatursensor sorgen zudem für eine optimale Luftzirkulation und schützen zuverlässig vor Überhitzung. Im Case sind 20 Original Belkin® Smart-USB-C®-Kabel auf Lightning Connector und LED Anzeige mit MFi-Zertifizierung, Boost ChargeTM und Nylon-Verstärkung vorinstalliert.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
das Sorglos-Paket mit integrierten Kabeln
Top Features:
Protect | TwinCharge | Transport
Breite:
530.0 mm
Tiefe:
360.0 mm
Höhe:
450.0 mm
Material:
X-ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Temperatursensor, Hauptschalter, Überspannungsschutz | 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | 1x Bedienungsanleitung für Case und Zahlenschloss | 20x Original Belkin® Smart-USB-C®-Kabel mit Lightning Connector und LED Anzeige mit MFi-Zertifizierung, Boost Charge™ und Nylon-Verstärkung, vorinstalliert
Gewicht:
12000.0 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.423,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.546,63*
€ 1.840,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.532,40*
€ 1.823,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.485,83*
€ 1.768,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.455,67*
€ 1.732,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.423,01*
€ 1.693,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.