Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Case i10 Typ-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAPROJECT® Case i10 Typ-C
PARAPROJECT® Case i10 Typ-C
PARAPROJECT® Case i10 Typ-C
PARAPROJECT® Case i10 Typ-C
PARAPROJECT® Case i10 Typ-C
PARAPROJECT® Case i10 Typ-C
PARAPROJECT® Case i10 Typ-C
Artikel-Nr.:
     CD5AL-208642151
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     208642151
EAN/GTIN:
     4006793003415
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Mit dem PARAPROJECT® Case i10 Typ-C lassen sich problemlos 10 Tablets in der zentralen Lade- und Synchronisationsstation aufbewahren und transportieren. Der flexible Systemkoffer bietet in 10 Fächern aus Con-Pearl®, Raum für bis zu 10 Geräte, die er über die zentrale Lade- und Sync-Einheit in optimaler Geschwindigkeit lädt und synchronisiert. Kompatibel ist der neue PARAPROJECT® Case i10 Typ-C mit allen Geräte, die mit USB-C® Anschluss geladen werden können. Dank der zehn im Lieferumfang enthaltenen USB-C®-Kabeln steht einer raschen Inbetriebnahme nichts im Wege. Seine in Reihe positionierten USB-Anschlüsse ermöglichen ein sauberes Kabelmanagement. Darüber hinaus stehen Anschlussmöglichkeiten für einen Master Laptop, für Zubehör wie zum Beispiel einen Accesspoint zur Verfügung. Sein 4-Rollen-Konzept „EasyMove“ und der bis zu einem Meter ausziehbare Teleskopgriff machen das Handling des Koffers besonders angenehm. Ebenso erleichtern seitlich montierte Griffe das Tragen. Damit die Geräte im Case vor unbefugtem Zugriff geschützt sind, sind Zahlenschlösser mit verbaut. Die robuste schwarze Außenhülle aus X-ABS Kunststoff schützt zudem sicher vor äußeren Einwirkungen.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Case i10 Typ-C, Charge & Sync, inkl. USB-C®-Kabel, schwarz – die Ladestation für iPads!
Top Features:
Schützen | Laden | Synchronisieren | Transportieren | Flex2Connect
Breite:
530.0 mm
Tiefe:
390.0 mm
Höhe:
540.0 mm
Material:
X-ABS-Kunststoff | Industrieleder | Con-Pearl® | Aluminium
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Case i10 | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | USB-Anschlusskabel, Länge: 3 m | 10 USB-A Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector | Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 x IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1) | Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 Euroflach-Buchse (2-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2) | Bedienungsanleitung
Gewicht:
12000.0 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Ladewagen, Notebook Ladewagen, Notebookladewagen, av wagen, aufbewahrung, ipad, ladeeinheit, synchronisation, systemkoffer, it-koffer, rollbar, staufach, zahlenschloss, schwarz, trolley, usb-c, ladetimer, netzwerkanschluss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.317,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,42*
€ 1.567,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.312,23*
€ 1.561,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.270,18*
€ 1.511,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,65*
€ 1.473,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,28*
€ 1.420,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parat
208618151
€ 1.290,83*
Ähnlich
Parat
208618170
€ 1.271,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.