| |
|
| Artikel-Nr.: CD5AL-208625151 Herst.-Nr.: 208625151 EAN/GTIN: 4006793897915 |
| | |
|
| | |
| Das PARAPROJECT® Case i20 KidsCover eignet sich ideal für den Tablet-Einsatz in großen Grund- und Vorschulklassen. Es bietet eine abschließbare Transport- und Aufladestation für bis zu 20 iPads sowie Android- und Windows-10-Tablets bis 11‘‘ inklusive KidsCover. Die Geräte samt Cover werden in zwei großen Einschubfächern aus leichten „ConPearl“-Kunststoffwagen verstaut – der vollflächig mit Schaumstoff ausgekleidete Boden ermöglicht zusätzlich eine ebenso sichere wie schonende Aufbewahrung. In dem mit diversen Fächern und Taschen ausgestatteten Kofferdeckel findet ergänzend ein Access Point Platz. Für schnelles und unkompliziertes Aufladen sorgen die zwei integrierten MC 10-Multi-Charger. Der Transport des Case i20 geht mit den vier Leichtlaufrädern, dem 4-fach-Trolley-Teleskopauszug und den zwei Tragegriffen bequem und einfach von der Hand. Die Außenschale aus 3 mm starkem schlagzähen, gummierten X-ABS-Kunststoff und der umlaufende Aluminiumrahmen an Deckel und Korpus schützen den Koffer und seinen Inhalt optimal vor äußeren Einflüssen. Zudem unterstützen die im Deckel und Boden angebrachten Öffnungen die Luftzirkulation im Inneren. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | PARAPROJECT® Case i20 KidsCover – große Klasse(n). | Top Features: | Laden | Transportieren | Aufbewahren | Breite: | 720.0 mm | Tiefe: | 390.0 mm | Höhe: | 550.0 mm | Material: | Aluminium | Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | 1x Bedienungsanleitung für Zahlenschloss | 2x MC10-Multi-Charger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Ladewagen, Notebook Ladewagen, Notebookladewagen, Managementsystem Tablet PC, Tablet PC Cabinet, Tablet PC Managementwagen, Tablet PC Schrank, Tablet Schrank, Wagen für Tablet PC, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, ipad tablet cover, av wagen, parat |
| | |
| |