Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Case i10 KidsCover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAPROJECT® Case i10 KidsCover
PARAPROJECT® Case i10 KidsCover
PARAPROJECT® Case i10 KidsCover
PARAPROJECT® Case i10 KidsCover
PARAPROJECT® Case i10 KidsCover
PARAPROJECT® Case i10 KidsCover
PARAPROJECT® Case i10 KidsCover
Artikel-Nr.:
     CD5AL-208617151
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     208617151
EAN/GTIN:
     4006793000629
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
AV-Wagen
Media-Wagen
Als Lösung für iPad-Klassen im Grund- und Vorschulalter hat sich der intelligente PARAPROJECT® Case i10 KidsCover etabliert. Die sensiblen Tablets finden Schutz in den kinderfreundlichen KidsCover-Tablethüllen. Diese bestehen aus robustem ABS-Kunststoff und sind in den Farben blau, orange, grün und schwarz erhältlich. Dank des in der Hülle integriertem Tragegriffes können Kinderhände Tablets sicher transportieren. Zudem schützt die schlagzähe Hülle das Tablet, sollte es doch mal zu Boden fallen. Der mobile PARAPROJECT® Case i10 KidsCover bietet Raum für bis zu 10 iPad in der cleveren KidsCover-Hülle. Zudem lädt und synchronisiert er diese über die zentrale Lade- und Sync-Einheit in optimaler Geschwindigkeit. Seine in Reihe positionierten USB-Anschlüsse ermöglichen ein sauberes Kabelmanagement. Seitlich montierte Griffe erleichtern das Tragen, Zahlenschlösser schützen vor unbefugtem Zugriff. Sein geringes Gewicht in Kombination mit dem 4-Rollen-Konzept „EasyMove“ und dem bis zu einem Meter ausziehbaren Teleskopgriff, machen das Handling des Koffers besonders angenehm. Die strapazierfähige schwarze Aussenhülle aus X-ABS Kunststoff im Aluminiumrahmen, schützt sicher vor äußeren Einwirkungen. Er ist kompatibel mit allen iPad Generationen ab 4 Air und mini.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Case i10 – Der kompakte Tabletkoffer
Top Features:
Charge | Sync | Transport | Aufbewahren
Breite:
530.0 mm
Tiefe:
390.0 mm
Höhe:
495.0 mm
Material:
Aluminium | Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
10x USB Daten- und Ladekabel auf Lightning Connector mit LED-Anzeige | 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | 1x Bedienungsanleitung für Zahlenschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.444,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.581,70*
€ 1.882,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.563,61*
€ 1.860,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.513,60*
€ 1.801,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.482,03*
€ 1.763,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.444,89*
€ 1.719,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.