Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Case i16, schwarz, EU-Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAPROJECT® Case i16, schwarz, EU-Version
PARAPROJECT® Case i16, schwarz, EU-Version
PARAPROJECT® Case i16, schwarz, EU-Version
PARAPROJECT® Case i16, schwarz, EU-Version
PARAPROJECT® Case i16, schwarz, EU-Version
Artikel-Nr.:
     CD5AL-20860015101
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     20860015101
EAN/GTIN:
     4006793000704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
AV-Wagen
Media-Wagen
Als Lösung für iPad-Klassen und Schulungen hat sich der intelligente PARAPROJECT® Case i16 etabliert. Der flexible Systemkoffer bietet in gepolsterten Fächern, Raum für bis zu 16 iPad, die er über die zentrale Lade- und Sync-Einheit in optimaler Geschwindigkeit lädt und synchronisiert. Seine in Reihe positionierten USB-Anschlüsse ermöglichen ein sauberes Kabelmanagement. Die praktische "Flex2Connect" Technik erlaubt es , Lade-,Sync-Kabel und Steckertypen auszutauschen oder zu kombinieren. Darüber hinaus stehen Anschlussmöglichkeiten für Zubehör wie Apple TV, AirPort und das MacBook bis 15.6“ zur Verfügung. Seitlich montierte Griffe erleichtern das Tragen, Zahlenschlösser schützen vor unbefugtem Zugriff. Sein geringes Gewicht in Kombination mit dem 4-Rollen-Konzept „EasyMove“ und dem bis zu einem Meter ausziehbaren Teleskopgriff machen das Handling des Koffers besonders angenehm. Die strapazierfähige schwarze Aussenhülle aus X-ABS Kunststoff im Aluminiumrahmen, schützt sicher vor äußeren Einwirkungen. So überzeugt der PARAPROJECT® Case i16 neben der ausgeklügelten Funktionalität mit ansprechendem Design und hochwertig verarbeiteter Materialien. Er ist kompatibel mit allen iPad Generationen ab 4 Air und mini. Im Lieferumfang enthalten die USB Lightning-Kabel.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Case i16 – der Bestseller für iPad-Klassen und Schulungen.
Top Features:
Laden | Synchronisieren | Transportieren | Aufbewahren | Flex2Connect
Breite:
720.0 mm
Tiefe:
390.0 mm
Höhe:
550.0 mm
Material:
Aluminium | Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
16x USB Daten- und Ladekabel auf Lightning Connector mit LED-Anzeige | 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | 1x USB-Anschlusskabel, Länge: 3 m | 1x Y-Adapter mit 1x IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig) | 1x Y-Adapter mit 1x Euro-Flachbuchse (2-polig) und 1x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig) | 1x Bedienungsanleitung für Zahlenschloss | 1x Anwenderhandbuch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 975,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,50*
€ 1.265,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,31*
€ 1.251,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,93*
€ 1.220,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,60*
€ 1.196,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,20*
€ 1.160,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.