| |
|
| Artikel-Nr.: CCK8F-R59600 Herst.-Nr.: R59600 EAN/GTIN: 4026056011209 |
| |
|
| | |
| Dräger X-plore 8000 flexibler Schlauch für Hauben, Helme und Visiere
Der flexible Schlauch der Dräger X-plore 8000 Serie für Hauben, Helme und Visiere verbindet die Gebläsefiltergeräte X-plore 8500 IP und X-plore 8700 EX mit sowohl kurzen als auch langen Hauben, Helmen und Visieren. Die Länge beträgt hängend 791 mm und der Schlauch hat einen Durchmesser von 32 mm bei einem Gewicht von 225 g. Weitere Informationen: | | Hersteller Nr.: | R59600 | Typ DE: | Gebläsefiltergerät Zubehör | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, dräger gesichtsschutz, augenschutzschild, Gebläsefiltergerät, Haube, Schlauch für Helme, Atemschutz, Dräger, Schlauchüberzug, Zubehör, PAPR, Powered air respirator, Atemschutz Gebläseeinheit, Filtergebläse, Gebläse Atemschutzsystem, Gebläse-Atemschutz, Gebläseatemschutz, Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, dekontamination, dekon, decon, X-plore 8000 |
| | |
| |