| |
|
| Artikel-Nr.: CCHJM-4615-14 Herst.-Nr.: 4615-14 EAN/GTIN: 4002871461566 |
| |
|
| | |
| Gummizug-Ablagemappe mit 7 Fächern für DIN A4 petrol aus 100 % Recyclingkarton Diese Gummizugmappe aus Manilakarton (100% Recyclingkarton) 380 g/m2 verfügt über sieben Fächer. Diese ermöglichen, dass mehrere Vorgänge zur Wiedervorlage, zum Unterschreiben und Transportieren vorsortiert werden können. Das greifbare Register ermöglicht den schnellen Zugriff auf bestimmte Unterlagen. Die Registereinlage ist aus der gleichen Kartonqualität und Farbe wie der Umschlag gefertigt. Der Gummizugverschluss über die Ecken verhindert das Herausfallen der Unterlagen. Der Vorderdeckel verfügt über eine Registratur mit Ziffern von 1 bis 7. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, einschlagmappe a4 karton, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, aufdruck, ecke, eckspanner, gummizugablagemappe, gummizugmappe, gummizugverschluss, kartonqualität, manilakarton, ordner, recyclingkarton, register, registereinlage, registratur, transportieren, umschlag, unterlage, unterschreiben, vorderdeckel, vorgänge, vorordner, wiedervorlage, zugriff |
| | |
| |