| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-6211B007 Herst.-Nr.: 6211B007 EAN/GTIN: 4960999844008 |
| |
|
| | |
| Canon LU-101 Professional Glanzfotopapier Luster, A3 - 297 x 420 mm Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Mit dem Professionellen Fotopapier Luster, einem professionellen Fotopapier mit glänzender Struktur, erhalten Sie lebendige Farb- und beeindruckende Schwarzweißdrucke. Damit gelingt Ihnen auch zu Hause ein attraktiver Fotolabor-Look. | Name: | Professionelles Fotopapier Luster (LU-101) | Oberfläche: | Luster | Helligkeit gem. ISO: | 92 | Dicke: | 0,26 mm | Gewicht: | 260 g/m2 | Enthaltene Menge: | 20 Blatt | Kompatibel mit: | Canon PIXMA PRO-1, PRO-10, PRO-100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, canon fotopapier a3, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Papier, Druckerpapier |
| | |
| |