Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Canon PowerShot PX Kompaktkamera Basis-Kit, Weiß
Artikel-Nr.:
     CCFJV-5591C003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5591C003
EAN/GTIN:
     8714574669151
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera canon
Du möchtest die kostbaren Momente des Lebens festhalten und immer dabei sein? Diese intelligente Kompaktkamera hilft dir dabei. Mit dem schwenk- und neigbaren 19-57mm Zoomobjektiv werden Fotos und Videos automatisch komponiert und aufgenommen. Die Kamera erkennt Gesichter und kann sogar so eingestellt werden, dass bestimmte Gesichter gegenüber anderen bevorzugt werden. Dieses Kit wird mit einer 16 GB microSD-Speicherkarte zur Aufzeichnung hochwertiger Full HD-Videos und einen 18-Watt USB-Typ-C-Ladeadapter zum schnellen Aufladen vervollständigt.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
4.1
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
4 x
Brennweitenbereich:
19 - 57 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild):
19 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild):
57 mm
Minimale Blendenzahl:
2,8
Maximale Blendenzahl:
5
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
AF-Objekterkennung:
Gesicht
Normaler Fokusbereich (Tele):
0.3 m
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel):
0.2 m
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Motion-JPEG Framerate:
59.94 fps
Unterstützte Videoformate:
MP4
Breite:
81.9 mm
Höhe:
56.4 mm
Gewicht:
170 g
Ladegerät enthalten:
Ja
Autonomie-Modus:
Ja
Auto-Suche:
Ja
Objekterkennung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-20 - 90 °
Schwenkbereich:
-170 - 170 °
Eingebauter Prozessor:
Ja
Bildprozessor:
DIGIC 7
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
USB-Version:
2.0
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Kamera-Typ:
Kompaktkamera
Megapixel (ca.):
11.7 MP
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/2.3 "
Unterstützte Bildformate:
JPEG
Megapixel insgesamt:
12.8 MP
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Produktfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 316,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,02*
€ 376,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,00*
€ 364,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,88*
€ 329,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.