Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS R3 spiegellose Kamera Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EOS R3 spiegellose Kamera Gehäuse
Canon EOS R3 spiegellose Kamera Gehäuse
Canon EOS R3 spiegellose Kamera Gehäuse
Canon EOS R3 spiegellose Kamera Gehäuse
Canon EOS R3 spiegellose Kamera Gehäuse
Canon EOS R3 spiegellose Kamera Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4895C004
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4895C004
EAN/GTIN:
     4549292183214
Suchbegriffe:
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
spiegelreflexkamera canon
Die spiegellose Vollformatkamera EOS R3 revolutioniert die Sport-, Nachrichten- und Wildlife-Fotografie. Selbst schnellste Action lässt sich mit 1/64.000 Sek. und bis zu 30 B/s festhalten – dank des elektronischen Verschlusses völlig geräuschlos. Der innovative Eye Control AF bietet ein neues Maß an intuitiver Fokussteuerung, mit der du ein Motiv auswählst, indem du es einfach anschaust. Die Motivnachführung sorgt dafür, dass Menschen, Tiere und Fahrzeuge überall im Bild scharf abgebildet werden. Auch bei wenig Licht glänzt die EOS R3 mit einer ISO-Empfindlichkeit von 102.400 und einem 8-Stufen-Bildstabilisator¹. Diese hybride Video-/Foto-Kamera nimmt auch 6K-RAW- oder 4K-Material mit Oversampling auf – ideal für Dokumentarfilme und visuelles Storytelling. Und in der schnellen Welt der Profi-Sportfotografie helfen WLAN-, LAN- und Smartphone-Konnektivität dabei, alle Fristen einzuhalten.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Suchertyp:
Elektronisch
Vergrößerung:
0.76 x
Display-Leistungsdaten (Stromsparmodus):
60 fps
Display-Leistungsdaten (Flüssig):
120 fps
Sucherauflösung (ca.):
5760000 Pixel
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp:
LP-E19
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Batteriestandsanzeige:
Ja
Weißabgleich:
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Schatten, Tungsten
Aufnahmemodi:
Zeitautomatik, Auto, Manuell, Blendenautomatik
Selbstauslöser Verzögerung:
2,10 s
Stativbefestigung:
Ja
Histogramm:
Ja
Live-View:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
Betrachten über das Smartphone:
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
HEIF nach JPEG Konvertierung:
Ja
Betriebsart Kamera:
Reihenaufnahmen schnell, Reihenaufnahmen schnell+, Reihenaufnahmen langsam, Selbstauslöser, Einzelbild
Integrierter Intervall-Timer:
Ja
Serienbildaufnahme:
12 Bilder/Sek. mit mechanischem Verschluss 30 Bilder/Sek. mit elektronischem Verschluss bis zu 195 Bilder/Sek. im Custom Modus
Eingebauter Prozessor:
Ja
Bildprozessor:
DIGIC X
Blitz-Modi:
Auto, Flash an, Langsame Synchronisation
Blitzlicht-Messwertspeicherung:
Ja
Blitzbelichtungskorrektur:
Ja
Blitzbelichtungskorrekturbereich:
±3EV (1/3 EV step)
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Sprachaufzeichnung:
Ja
Audio-System:
Stereo
Windfilter:
Ja
Kürzeste Verschlusszeit:
1/64000 s
Längste Verschlusszeit:
30 s
Verschlusstyp:
Elektronisch, Mechanisch
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Produktfarbe:
Schwarz
Staubschutz:
Ja
Spritzwasserschutz:
Ja
Fokuseinstellung:
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi:
One-Shot, Servo AF
AF-Objekterkennung:
Tier, Vogel, Auge, Gesicht, Menschen, Fahrzeug
USB Typ-C Ladeport:
Ja
Erforderliche Ladeleistung (min.):
15 W
Erforderliche Ladeleistung (max.):
15 W
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
5568 x 3132 Pixel
HD-Typ:
6K Ultra HD
Unterstützte Videoformate:
H.264, MPEG4
Breite:
150 mm
Tiefe:
87.2 mm
Höhe:
142.6 mm
Gewicht:
822 g
Gewicht (mit Batterie):
1015 g
Display:
LCD
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
3.2 "
Bildschirmdiagonale (cm):
8.01 cm
Display-Auflösung:
4150000 dot
Dreh- und schwenkbares Display:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
CFexpress, SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze:
2
ISO-Empfindlichkeit (min):
100
ISO-Empfindlichkeit (max):
102400
Belichtungstyp:
Auto, Manuell
Belichtungskorrektur:
± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)
Belichtungsmessung:
Mittenbetonte, Hervorhebung-gewichtet, Matrix, Teilbereich, Spot
ISO-Empfindlichkeit:
100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200, 102400
Belichtungssteuerung:
Programm AE
Automatische Belichtungsspeicherung (AE):
Ja
Anzahl der Messzonen:
384
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
HDMI:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
HDMI-Steckverbindertyp:
Micro
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kamera-Typ:
MILC Body
Megapixel (ca.):
24.1 MP
Sensor-Typ:
CMOS
Maximale Bildauflösung:
6000 x 4000 Pixel
Foto Auflösung(en):
6000 x 4000 3984 x 2656 2976 x 1984 2400 x 1600 5328 x 4000 3552 x 2664 2656 x 1992 2112 x 1600 6000 x 3368 3984 x 2240 2976 x 1680 2400 x 1344 4000 x 4000 2656 x 2656 1984 x 1984 1600 x 1600
Bildstabilisator:
Ja
Unterstützte Bildformate:
C-RAW, HEIF, JPG, RAW
Lage des Bildstabilisator:
Kameragehäuse
Unterstützte Seitenverhältnisse:
1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Megapixel insgesamt:
26.7 MP
Bildsensorgröße (B x H):
36 x 24 mm
Sensorformat:
Vollbild
Weitere Suchbegriffe: spiegelreflexkamera, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4.507,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.507,58*
€ 5.364,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.459,62*
€ 5.306,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.313,29*
€ 5.132,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.238,71*
€ 5.044,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.188,92*
€ 4.984,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.