Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS RP Gehäuse + RF 24-105mm f4-7.1 IS STM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EOS RP Gehäuse + RF 24-105mm f4-7.1 IS STM
Canon EOS RP Gehäuse + RF 24-105mm f4-7.1 IS STM
Canon EOS RP Gehäuse + RF 24-105mm f4-7.1 IS STM
Canon EOS RP Gehäuse + RF 24-105mm f4-7.1 IS STM
Canon EOS RP Gehäuse + RF 24-105mm f4-7.1 IS STM
Canon EOS RP Gehäuse + RF 24-105mm f4-7.1 IS STM
Canon EOS RP Gehäuse + RF 24-105mm f4-7.1 IS STM
Canon EOS RP Gehäuse + RF 24-105mm f4-7.1 IS STM
Canon EOS RP Gehäuse + RF 24-105mm f4-7.1 IS STM
Canon EOS RP Gehäuse + RF 24-105mm f4-7.1 IS STM
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3380C133
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3380C133
EAN/GTIN:
     4549292171402
Suchbegriffe:
Bridgekamera
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
Eine kompakte, leichte und intuitiv bedienbare Kamera der EOS R Serie mit Vollformatsensor für Foto-Begeisterte.

26,2 MP Vollfomat CMOS Sensor mit Dual Pixel AF
Dreh- und schwenkbares Touchdisplay
Augen AF bei Foto und Video
eingebaute Fokusbracketing Funktion
EOS Movie in 4K und Full-HD
Kopfhörer- und Mikrofonanschluss

Lieferumfang:
- EOS RP Gehäuse
- Adapter EF-EOS R
- Kamera-Gehäusedeckel R-F-5
- Tragegurt ER-EOS RP
- Akkuladegerät LC-E17E
- Akku LP-E17
- Abdeckung für Akkufach
- AC-Netzkabel (EU)
- Objektivrückdeckel RF
- Kamera-Gehäusedeckel R-F-3
- Anleitungen

Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM

Das RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM ist das perfekte Alltagsobjektiv
für spiegellose Vollformatkameras. Dieses ideale Standard-Zoomobjektiv
für den Alltagseinsatz bietet alle Vorteile der RF Serie in Kombination mit einer
leichten Bauweise und liefert beeindruckende Ergebnisse in allen Aufnahmesituationen.

Lieferumfang:
- RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM
- Objektivdeckel vorn
- Objektivdeckel hinten
- Anleitungen
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Suchertyp:
Elektronisch
Vergrößerung:
0.7 x
Sucherbildschirmgröße:
0.39 "
Sucherauflösung (ca.):
236000 Pixel
Brennweitenbereich:
24 - 105 mm
Minimale Blendenzahl:
40
Maximale Blendenzahl:
4
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen):
21/15
Objektivtyp:
Standard
Filtergröße:
67 mm
Anzahl Blendenlamellen:
7
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkulaufzeit (CIPA Standard):
250 Schüsse
Akku-/Batterietyp:
LP-E17
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Weißabgleich:
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Schatten, Tungsten
Aufnahmemodi:
Zeitautomatik, Auto, Manuell, Film, Programm, Blendenautomatik
Selbstauslöser Verzögerung:
2,10,12 s
Stativbefestigung:
Ja
Kontrasteinstellung:
Ja
Helligkeitseinstellung:
Ja
Histogramm:
Ja
Live-View:
Ja
Anti-Staub Funktion:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Bildprozessor:
DIGIC 8
Blitz-Modi:
Auto, Manuell
Blitzlicht-Messwertspeicherung:
Ja
Blitzbelichtungskorrektur:
Ja
Blitzbelichtungskorrekturbereich:
±3EV (1/2; 1/3 EV step)
Vorblitz:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Kürzeste Verschlusszeit:
1/40000 s
Längste Verschlusszeit:
30 s
Verschlusstyp:
Elektronisch
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Produktfarbe:
Schwarz
Fokuseinstellung:
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi:
Einzelbild-Autofokus, Spot AF
Gesichtserkennung:
Ja
Autofokus (AF)-Punkte:
4779
AF-Messfeldwahl:
Auto, Manuell
AF-Lock:
Ja
AF-Hilfslicht:
Ja
USB Typ-C Ladeport:
Ja
Erforderliche Ladeleistung (min.):
7.5 W
Erforderliche Ladeleistung (max.):
7.5 W
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Video-Auflösung:
1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Motion-JPEG Framerate:
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@25fps, 1280x720@50fps, 1280x720@59.94fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@29.97fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@59.94fps, 3840x2160@23.98fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@29.97fps
Unterstützte Videoformate:
AVC, H.264, MP4
Breite:
132.5 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
85 mm
Gewicht:
440 g
Gewicht (mit Batterie):
485 g
Objektivdurchmesser:
76.6 mm
Länge Objektiv:
88.8 mm
Objektivgewicht:
395 g
Ladegerät enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Display:
TFT
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
3 "
Bildschirmdiagonale (cm):
7.5 cm
Ausklappbarer Bildschirm:
Ja
Dreh- und schwenkbares Display:
Ja
Sichtfeld:
100 %
Kompatible Speicherkarten:
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze:
1
ISO-Empfindlichkeit (min):
100
ISO-Empfindlichkeit (max):
40000
Belichtungstyp:
Auto, Manuell
Belichtungskorrektur:
± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)
Belichtungsmessung:
Mittenbetonte, Teilbereich, Spot
ISO-Empfindlichkeit:
100, 40000
Belichtungssteuerung:
Programm AE
Automatische Belichtungsspeicherung (AE):
Ja
PictBridge:
Ja
USB-Version:
2.0
HDMI:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
HDMI-Steckverbindertyp:
Mini
Kopfhörerausgänge:
1
Kamera-Typ:
MILC
Megapixel (ca.):
26.2 MP
Sensor-Typ:
CMOS
Maximale Bildauflösung:
6240 x 4160 Pixel
Foto Auflösung(en):
3:2 ratio (L, RAW, C-RAW) 6240x4160, (M1) 4160x2768, (S1) 3120x2080, (S2) 2400x1600 1.6x (crop) (L) 3888x2592, (S2) 2400x1600 4:3 ratio (L) 5536x4160, (M1) 3680x2768, (S1) 2768x2080, (S2) 2112x1600 16:9 ratio (L) 6240x3504, (M1) 4160x2336, (S1) 3120x1752, (S2) 2400x1344 1:1 ratio (L) 4160x4160, (M1) 2768x2768, (S1) 2080x2080, (S2) 1600x1600
Bildstabilisator:
Ja
Unterstützte Bildformate:
JPG, RAW
Unterstützte Seitenverhältnisse:
1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Megapixel insgesamt:
27.1 MP
Bildsensorgröße (B x H):
35.9 x 24 mm
Weitere Suchbegriffe: spiegelreflexkamera canon, bridgekamera, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.304,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,93*
€ 1.552,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,58*
€ 1.528,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.