|  |
 |
| Artikel-Nr.: CCFJV-2971C005 Herst.-Nr.: 2971C005 EAN/GTIN: 4549292115703 |
| |
|
|  |  |
 | Verbinde deine vorhandenen EF Objektive mit deiner neuen EOS R Systemkamera mit diesem speziellen Bajonettadapter. Dabei behalten sie dieselbe Leistung und Funktionalität wie mit einer EOS DSLR. Du kannst deine vorhanden EF Objektive benutzen, um das neue EOS R System zu erkunden. Die Canon EOS R Adapter sind vor Staub und Spritzwasser geschützt und so ideal für den Einsatz vor Ort. Weitere Informationen:  |  | Kameraseitiger Anschluss: | Canon EF / EOS | Objektivseitiger Anschluss: | Canon RF | Produktfarbe: | Schwarz | Kompatibilität: | Canon EOS R | Länge (mm): | 24 mm | Gewicht: | 110 g | Breite: | 71.2 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |