Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Fotoglanzpapier Plus II PP-201 , 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Fotoglanzpapier Plus II PP-201 , 20 Blatt Bild 1
Canon Fotoglanzpapier Plus II PP-201 , 20 Blatt Bild 1
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2311B060
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2311B060
EAN/GTIN:
     4549292071498
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier

Canon Fotoglanzpapier Plus II PP-201 , 20 Blatt

Ob die Party mit Freunden oder der stimmungsvolle Sonnenuntergang – drucken Sie Ihre liebsten Fotos aus sozialen Netzwerken mit einem kompatiblen Canon Fotodrucker aus. Sie werden begeistert sein, welche Ergebnisse Sie mit dem Canon Fotoglanzpapier Plus II im quadratischen Format 13 x 13 cm erreichen.
Die Fotos überzeugen mit lebendigen Farben und tiefen Schwarztönen und wenn das Papier mit original Canon Tinten bedruckt wird, bleibt das Foto für viele Jahre farbstabil.

Hauptmerkmale

  • Ideal zum Drucken von Fotos aus sozialen Netzwerken
  • Schnelltrocknend und umgehend anfassbar
  • Längere Farbstabilität beim Einsatz mit original Canon Tinten
  • Netzbetrieben

Vorteile

  • Ideal zum Drucken von Fotos aus sozialen Netzwerken
  • Schnelltrocknend und umgehend anfassbar
  • Längere Farbstabilität beim Einsatz mit original Canon Tinten
  • Erstklassige Fotodrucke mit lebendigen Farben und tiefen Schwarztönen

Lieferumfang

  • Canon PP-201 Fotoglanzpapier Plus II 13 x 13 cm – 20 Blatt

Kompatible Produkte

  • Canon PIXMA MG3050, schwarz
  • Canon PIXMA TS9050, weiß
  • Canon PIXMA TS9055, rot
  • Canon PIXMA TS8050, schwarz
  • Canon PIXMA TS8051, weiß
  • Canon PIXMA TS8052, rot
  • Canon PIXMA TS6050, schwarz
  • Canon PIXMA TS6051, weiß
  • Canon PIXMA TS6052, grau
  • Canon PIXMA TS5050, schwarz
  • Canon PIXMA TS5010, weiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
265 g/m²
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,3385* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
1545A003
ab € 145,86*
Sonstiges
Canon
1711C006
ab € 132,31*
Sonstiges
Canon
1711C001
ab € 37,74*
Sonstiges
Canon
1556A003
ab € 31,30*
Sonstiges
Canon
1711C003
ab € 76,58*
Sonstiges
Canon
6211B026
ab € 59,68*
Sonstiges
Canon
2768B067
ab € 59,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.