| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-1033A006 Herst.-Nr.: 1033A006 EAN/GTIN: 4960999867076 |
| |
|
| | |
| Canon Hochauflösendes Papier HR-101N, matt, A3 - 20 Blatt Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Hochauflösendes Papier für brillante Fotos und Grafiken. Dieses beschichtete Papier besticht durch brillante Farbwiedergabe und scharfe, lebendige Bilder. Ideal zum Drucken von hochwertigen Dokumenten, Tabellen und Präsentationen mit Fotos und Grafiken. | Mediengrößen: | A3 (297 x 420 mm) | Medientyp: | Normalpapier | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Enthaltene Menge: | 20 Blatt | Kompatibel mit: | Canon BJ-i6500, S4500, S6300 ¦ Canon BJC-6500 ¦ Canon i6500, 9100, 9950 ¦ Canon PIXMA iP6210D, iP6310D ¦ Canon S4500, 6300, 9000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, canon fotopapier matt a3, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3 |
| | |
| |