| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-0775B079 Herst.-Nr.: 0775B079 EAN/GTIN: 8714574600109 |
| |
|
| | |
| Canon Varity Pack Fotopapier-Kit VP-101 A4 und 10x15 Weitere Informationen: | | Medientyp: | Fotopapier-Kit | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Im Lieferumfang enthaltene Medien: | Fotopapier, glänzend - A4 (210 x 297 mm) - 210 g/m2 - 5 ¦ Photo Paper Plus Glossy II - Fotopapier, glänzend - 100 x 150 mm - 275 g/m2 - 5 ¦ Photo Paper Plus Semi-Gloss - Seidenmattfotopapier - 100 x 150 mm - 260 g/m2 - 5 ¦ Mattes Photopapier - A4 (210 x 297 mm) - 170 g/m2 - 5 | Enthaltene Menge: | 20 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, canon fotopapier a4, ansichtskarte, canon postkarten |
| | |
| |