| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-0775B078 Herst.-Nr.: 0775B078 EAN/GTIN: 8714574600086 |
| |
|
| | |
| Canon Variety Pack Fotopapier-Kit VP-101 10x15 Weitere Informationen: | | Mediengrößen: | 100 x 150 mm | Medientyp: | Fotopapier-Kit | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Im Lieferumfang enthaltene Medien: | Fotopapier, glänzend - 100 x 150 mm - 210 g/m2 - 5 ¦ Photo Paper Plus Glossy II - Fotopapier, glänzend - 100 x 150 mm - 275 g/m2 - 5 ¦ Photo Paper Plus Semi-Gloss - Seidenmattfotopapier - 100 x 150 mm - 260 g/m2 - 5 | Enthaltene Menge: | 15 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, canon postkarten, ansichtskarte |
| | |
| |