Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Kensington H2000 USB-C & USB-A Over-Ear Headset
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K83451WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K83451WW
EAN/GTIN:
     0085896834519
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das universelle Plug & Play H2000 USB-C & USB-A Headset von Kensington bietet ein intensives und fokussiertes Erlebnis, außergewöhnliche Klangtechnologie und erstklassige Produktivitätsfunktionen durch das ergonomische Over-Ear-Design. Das H2000 bietet kühlende Gel-Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff mit atmungsaktivem, wärmeableitendem Gewebe für ganztägigen Tragekomfort, Mikrofone mit Geräuschunterdrückung, die störende Geräusche unterdrücken, LED-Anzeigen (Busy Lights) für den visuellen Status Beschäftigt und Stummschaltung zur Reduzierung von Ablenkungen, Inline-Musiksteuerung und Mithörton für ein besseres Gesprächserlebnis. Dynamische 40-mm-Neodym-Treiber liefern ein außergewöhnliches Klangerlebnis für Anrufe und Musik. Ein langes 1,8 m langes, verwicklungsfreies Nylon-ummanteltes USB-C-Kabel bietet ausreichend Platz zum Stehen und Dehnen. Das H2000 ist Teil des professionellen Videokonferenzsystems von Kensington - das ein herausragendes Erlebnis bietet, damit Sie mehr Zeit für Ihre eigentliche Arbeit haben. Kompatibel mit gängigen Telefonie-Anwendungen (Microsoft Teams, Zoom und mehr) und Betriebssystemen (Windows, macOS und Chrome OS) - damit Sie sofort in Verbindung bleiben, sich konzentrieren und produktiv arbeiten können. Over-Ear-Design mit kühlenden Gel-Ohrpolstern aus Memory-Schaumstoff, die mit atmungsaktivem, wärmeübertragendem Stoff überzogen sind, verstellbarem Kunstleder-Kopfbügel, drehbarem Mikrofon (bis zu 270°), das auf der rechten oder linken Seite getragen werden kann, sowie Drehgelenken, mit denen sich die Ohrmuscheln um bis zu 90° drehen lassen, um einen bequemen und sicheren Sitz zu gewährleisten. Die passive Geräuschunterdrückung (PNC) sorgt dafür, dass Sie sich konzentrieren können, indem Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden. Das praktische Flip-to-Mute-Mikrofon ermöglicht eine schnelle Stummschaltung und der integrierte Gehörschutz schützt Ihre Ohren vor Geräuschen über 100 dB(A). Verbesserte Mikrofone mit Umgebungsgeräuschunterdrückung (ENC) unterdrücken bis zu 90 % der störenden Geräusche, wie z. B. Tastaturklicks, so dass andere Ihre Stimme klar und deutlich hören können. Der Mithörton bestätigt, dass Sie gehört werden, die Tonführung bestätigt den Stummschaltstatus und die dynamischen 40-mm-Neodym-Treiber liefern ein außergewöhnliches Klangerlebnis mit Breitbandunterstützung - für Anrufe und Musik. Schneller Zugriff auf die Lautstärke, Wiedergabe/Pause, Stummschaltung und integrierte Busy Lights helfen Ihnen, Ihre Produktivität zu maximieren. Die LED-Anzeigen (Busy Lights) bieten eine zuverlässige visuelle Bestätigung Ihres Status, so dass Sie konzentriert bleiben können. Die seitlich an beiden Hörmuscheln sichtbaren LED-Anzeigen (Busy Lights) leuchten rot, wenn das Mikrofon aktiviert ist oder wenn Sie über die Inline-Bedienelemente auf "Busy" (“Beschäftigt") umschalten. So werden Unterbrechungen durch Kollegen minimiert und die Produktivität maximiert. Ein 1,8 m langes, verwicklungsfreies Nylon-ummanteltes USB-C-Kabel (mit USB-C-auf-USB-A Adapter) bietet die Zuverlässigkeit einer kabelgebundenen Verbindung und die Freiheit, bei längeren Gesprächen zu stehen und sich zu strecken. In der Flanell-Reisetasche lässt sich das Headset bequem transportieren. Mit den vereinheitlichten Videokonferenzprodukten und dem Zubehör von Kensington verbringen Sie mehr Zeit mit Teamwork - die professionellste, persönlichste und produktivste Art, wie ein Profi zu kommunizieren. 2 Jahre Garantie inklusive.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
33 mm
Höhe:
191 mm
Gewicht:
190 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Verpackungsbreite:
182 mm
Verpackungstiefe:
85 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
281 g
Material:
Nylon, Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-C
Material Ohrpolster:
Polyurethan (PU)
Material Ohrstöpsel:
Schaum
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit:
30 mW
Intraural Ohrhörer Typ:
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
110 dB
Treibereinheit:
40 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Büro/Callcenter
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Operationsschlüssel:
Stummschalten, Abspielen/Pause, Reject call, Lautstärke +, Lautsärke -
Typ Steuereinheit:
SCR-Steuereinheit
Steuerung:
Tasten
Kabellänge:
1.8 m
Kabelfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, Sound Pressure Level Test EN 50332-2, EU REACH, RoHS/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Frequenz:
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-44 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Unidirektionales/omnidirektionales/bidirektionales Mikrofon
Klappbares Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.