Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Kompakte Multi-Device Dual Wireless Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Kompakte Multi-Device Dual Wireless Tastatur
Kensington Kompakte Multi-Device Dual Wireless Tastatur
Kensington Kompakte Multi-Device Dual Wireless Tastatur
Kensington Kompakte Multi-Device Dual Wireless Tastatur
Kensington Kompakte Multi-Device Dual Wireless Tastatur
Kensington Kompakte Multi-Device Dual Wireless Tastatur
Kensington Kompakte Multi-Device Dual Wireless Tastatur
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K75502BE
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K75502BE
EAN/GTIN:
     5028252633451
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Mit der kompakten Dual Wireless Tastatur für mehrere Geräte können Sie Ihren Computer, Ihr Tablet oder Telefon gleichzeitig anschließen und zwischen den Geräten wechseln. Bis zu drei Endgeräte lassen sich über Bluetooth (3.0 oder 5.0) oder 2.4 GHz drahtlos mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung verbinden. Die glatten, reaktionsschnellen Scherentasten enthalten Multimedia-Hotkeys. Eine Anzeige macht Sie rechtzeitig auf einen niedrigen Batteriestand aufmerksam. Zwei AAA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Die Tastatur ist kompatibel mit Windows, MacOS, iOS und ChromeOS. Die Garantie beträgt 3 Jahre.

Das kompakte Design eignet sich für beengte Arbeitsbereiche oder für unterwegs.
Die Dual-Wireless-Funktion bietet die Möglichkeit, flexibel zwischen Bluetooth (3.0 und 5.0) und 2.4GHz Wireless, mit staatlich anerkannter 128-Bit AES-Verschlüsselung, zu wählen.
Schließen Sie bis zu drei Geräte gleichzeitig an (Computer, Tablet oder Telefon) und wechseln Sie innerhalb von Sekunden von einem Gerät zum anderen.
Kompatibel mit den Betriebssystemen Windows, Mac, iOS und Chrome.
Scherentasten sorgen für flüssiges, reaktionsschnelles Tippen. Tastenkombinationen bieten Shortcuts für allgemeine Befehle in kompatiblen Betriebssystemen. Die Anzeige für niedrigen Batteriestand informiert Sie rechtzeitig über einen Batteriewechsel.
Die im Lieferumfang enthaltenen AAA-Batterien ermöglichen den sofortigen Einsatz. Dank der dreijährige Garantie sind Sie durch Kensington abgedeckt.
Erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810H Prüfmethode 504.3 "Kontamination durch Flüssigkeiten", die Prüfung auf Widerstandsfähigkeit gegen Zersetzung bei Einwirkung von Reinigungs- und Desinfektionslösungsmitteln wie Alkohol und Bleichmittel für mindestens 24 Stunden.
Optimiert für Ihre Anforderungen an Windows 11 Tastaturen.
Weitere Informationen:
Kompatible Betriebssysteme:
Chrome OS 44 or above; macOS 10.14 or above; Windows 7 or above
Energiequelle:
Akku
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Belgisch
Tastatur Formfaktor:
Mini
Übertragungstechnik:
Kabellos
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
5.0
Zertifizierung:
MIL-STD-810H Method 504.3 Contamination by Fluids
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
480 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.