Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Pro Fit Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Pro Fit Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Kensington Pro Fit Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Kensington Pro Fit Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Kensington Pro Fit Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Kensington Pro Fit Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Kensington Pro Fit Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Kensington Pro Fit Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K75230FR
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K75230FR
EAN/GTIN:
     5028252519441
Suchbegriffe:
Kensington Tastaturen
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440 x 125 x 25 mm
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 7 or above; macOS 10.14 or above
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Energiequelle:
Akku
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Auslaufsicher
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Französisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Tastenprofil:
Niedriges Profil
Windows Tasten:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit AES
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Kabellose Reichweite:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.