| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K72425EU Herst.-Nr.: K72425EU EAN/GTIN: 4052305728536 |
| |
|
| | |
| Steuern Sie die Aufmerksamkeit des Publikums wie ein Profi mit Ihrem Cursor und dem Expert kabellosen Presenter mit rotem Laserpointer & Cursorsteuerung. Manchmal genügt bloßes Zeigen nicht. Durch einfaches Betätigen eines Schalters, wechseln Sie zwischen Präsentationsmodus und Cursorsteuerung. Der 2,4GHz-Receiver kann im Presentergehäuse verstaut. Durch die eindeutige Gerätekopplung werden Gerätestörungen vermieden.
Durch die Cursorsteuerung per Joystick (Cursor nach oben/unten und links/rechts) lässt sich der Presenter wie eine Maus verwenden. Roter Laserpointer Beleuchtete Tasten zum Vor- und Zurückblättern zwischen Folien, Ausblenden des Bildschirms und Aktivieren des Laserpointers Größere Reichweite von 45 Metern USB-Receiver kann sicher im Gehäuse verstaut werden Plug & Play-Betrieb durch kabellose 2,4GHz USB-Verbindung Liegt dank spezieller Konturen gut in der Hand Kompatibel mit Windows 10, 8.1, 8, 7 und Mac OS X Geeignet für Keynote und PowerPoint Weitere Informationen: | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja | Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja | Kompatible Betriebssysteme: | Windows 10; Windows 8; macOS X 10.11 | Receiver enthalten: | Ja | Tragetasche: | Ja | Gewicht: | 90 g | Produktfarbe: | Schwarz | Präsentierfunktionen: | Laserpointer, Fernbedienung | Knopfanzahl: | 4 | Laser pointer Farbe: | Rot | Ein-/Ausschalter: | Ja | Batteriestandsanzeige: | Ja | Wireless-Technologien: | RF | Kabelloser Receiver-Anschluss: | USB | Receiver Typus: | Standard-Empfänger | Frequenzband: | 2.4 GHz | Kabellose Reichweite: | 45 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Presenter, Präsentations-Fernsteuerung, Wireless Presenter, wireless laser mouse, kensington maus bluetooth, kensington mäuse |
| | |
| |