Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Mouse-in-a-box® Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Mouse-in-a-box® Kabelgebunden
Kensington Mouse-in-a-box® Kabelgebunden
Kensington Mouse-in-a-box® Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K72356EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72356EU
EAN/GTIN:
     5028252302845
Suchbegriffe:
Kensington Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Die Kensington Mouse·in·a·Box® (USB) bietet zuverlässige optische Leistung zum attraktiven Preis. Sie ist vollständig Plug & Play-fähig, sodass Sie sie sofort mit Ihrem Computer verwenden können.

Präziser und zuverlässiger optischer 1000dpi-Sensor
Scrollrad ist optimal für die schnelle Navigation in Dokumenten
Für Rechts- und Linkshänder geeignete konturierte Form für universellen Komfort
Kompatibel mit PC und Mac®
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite des Versandkartons:
190 mm
Höhe des Versandkartons:
160 mm
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
47 mm
Verpackungshöhe:
137 mm
Paketgewicht:
130 g
Breite:
55 mm
Tiefe:
38 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
70 g
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11; macOS X 10.11; Windows 7; macOS 10.9; Vista; macOS 10.10 or above; Windows 8; XP; Chrome OS 44 or above; Windows 10
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellänge:
1.8 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
800 DPI
Sensor-Typ:
Optical
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.