Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Orbit® kabelloser Mobil-Trackball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Orbit® kabelloser Mobil-Trackball
Kensington Orbit® kabelloser Mobil-Trackball
Kensington Orbit® kabelloser Mobil-Trackball
Kensington Orbit® kabelloser Mobil-Trackball
Kensington Orbit® kabelloser Mobil-Trackball
Kensington Orbit® kabelloser Mobil-Trackball
Kensington Orbit® kabelloser Mobil-Trackball
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K72352EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72352EU
EAN/GTIN:
     5028252300995
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Der Orbit kabellose Mobil-Trackball bietet Präzision, Kompaktheit und Vielseitigkeit und hat alles, was Geschäftsleute für komfortables, produktives Arbeiten benötigen. Dank seiner besseren Ergonomie und weniger Bewegungen von Hand und Handgelenk reduziert der Trackball Schmerzen durch wiederholte einseitige Belastung (Repetitive Stress Injuries). Der 2,4 GHz-Nano-Receiver für kabellosen Betrieb kann mit Windows und Mac verwendet werden und ist stets einsatzbereit, ob zu Hause oder im Büro - ganz ohne lästige Kabel. Mit dem neuartigen Touch-Scrolling und der kompakten, 32mm großen Kugel navigieren Sie wie im Flug durch Webseiten und Dokumente. Der Nano-Receiver kann im Trackball verstaut werden.

2,4 GHz-Wireless-Technologie und verstaubarer, stets einsatzbereiter Nano-Receiver
Schickes Design in einer Kombination aus mattem und glänzendem Schwarz
Mit dem neuartigen Touch-Scrolling und der kompakten, 32mm großen Kugel navigieren Sie wie im Flug durch Webseiten und Dokumente
Design für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet
TrackballWorks™-Software ermöglicht ein individuelles Produktivitätserlebnis
Plug & Play ganz ohne Installation von Treibern
Kein unnötiger Stromverbrauch dank Ein-/Ausschalter
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Paketgewicht:
293 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Gewicht:
188 g
Kompatible Betriebssysteme:
macOS 10.13 or above; Windows 10; macOS 10.9; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.8; Chrome OS 44 or above; macOS Sierra 10.12; Windows 7; macOS 10.10 or above; macOS X 10.11
Übertragungstechnik:
Kabellos
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Trackball
Scroll Typ:
Berührung
Knopfanzahl:
2
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Frequenzband:
2.4 GHz
Sensor-Typ:
Laser
Trackball diameter:
32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.