Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SlimBlade™ Pro Trackball


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington SlimBlade™ Pro Trackball
Kensington SlimBlade™ Pro Trackball
Kensington SlimBlade™ Pro Trackball
Kensington SlimBlade™ Pro Trackball
Kensington SlimBlade™ Pro Trackball
Kensington SlimBlade™ Pro Trackball
Kensington SlimBlade™ Pro Trackball
Kensington SlimBlade™ Pro Trackball
Kensington SlimBlade™ Pro Trackball
Kensington SlimBlade™ Pro Trackball
Kensington SlimBlade™ Pro Trackball
Kensington SlimBlade™ Pro Trackball
Kensington SlimBlade™ Pro Trackball
Kensington SlimBlade™ Pro Trackball
Artikel-Nr.:
     820-100046912
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72080WW
EAN/GTIN:
     0085896720805
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Der Kensington SlimBlade™ Pro Trackball vereint Präzision, Komfort und kabellose Annehmlichkeiten in einem modernen Controller mit schlankem, ergonomischem Design und beidhändiger Steuerung. Sie haben die Wahl zwischen Bluetooth, 2,4-GHz-Wireless und kabelgebundenen Verbindungsoptionen. Die wiederaufladbare Batterie hat eine Laufzeit von bis zu 4 Monaten. Der flinke Trackball wird mit dem Finger bedient und bietet einen Bildlauf mit zwei Kugelsensoren für eine schnelle Navigation. Der Trackball erfordert weniger Platz als eine Maus und ist bei längerem Gebrauch komfortabler und schonender, da Arm und Handgelenk weniger bewegt werden. Die optische Tracking-Technologie bietet höchste Präzision und steigert die Produktivität. Kostenlose KensingtonWorks™ Software zum Anpassen von Tasten sowie der Mauszeiger- und Bildlaufgeschwindigkeiten. Plug & Play-Installation. Kompatibel mit Windows und macOS. Sie haben die Wahl zwischen Bluetooth, 2,4-GHz-Wireless und kabelgebundenen Verbindungsoptionen für maximale Flexibilität. Kompatibel mit Bluetooth LE (Bluetooth 4.0 /5.0; älteres Bluetooth 3.0 wird nicht unterstüt. Mit 2,4-GHz-Wireless-Dongle (USB-A mit USB-C-auf-USB-A-Adapter) und 1,5 m USB-C-auf-USB-A-Ladekabel (USB-C-Anschluss am Trackball). Der wiederaufladbare Akku bietet 4 Monate Akkulaufzeit bei einmaligem Aufladen über den USB-C-Anschluss. Mit dem großen 55-mm-Trackball können Anwender Webseiten und Dokumente durch einfaches Drehen schnell und präzise nach oben und unten scrollen. Die flache Form ermöglicht ganztägigen Komfort für rechts- und linkshändige Anwender. Der Trackball erfordert weniger Platz als bei Verwendung einer Maus und ist bei langer Benutzung komfortabler und schonender als eine Maus, da Arm und Handgelenk weniger bewegt werden. Zwei Sensoren verfolgen die große 55-mm-Kugel genau und ermöglichen dem Anwender eine präzise Cursorsteuerung, die weniger Hand- und Handgelenksbewegungen erfordert. Dies bietet hochpräzise und reaktionsschnelle Cursorverfolgung und Bildlauf. Schließen Sie einfach das USB-Kabel an den Trackball an und schon kann es losgehen. Die kostenlos herunterladbare KensingtonWorks™-Software bietet eine einfach zu konfigurierende, personalisierte Bedienung, die es Anwendern ermöglicht, 8 Sätzen von programmierbaren Tasten mit installiertem KensingtonWorks™ eine Vielzahl von Programmfunktionen zuzuweisen. (Verfügt über 4 einzelne Tasten + 4 Sätze von Kombitasten). 128-Bit-AES-Verschlüsselung in Regierungsqualität für erhöhte Sicherheit, um Hacker davon abzuhalten, die drahtlose Verbindung zu überwachen und vertrauliche Informationen zu erfassen. Unterstützt Windows 7 oder höher [32-bit/64-bit*], macOS 10.13 oder höher. *** Nur Windows 11, 64-bit
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
USB
Produkttyp:
Trackball
Schnittstelle:
Bluetooth/USB
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 81,41*
€ 103,20*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 81,60*
€ 103,44*
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,61*
€ 103,45*
2 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,98*
€ 103,91*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 2,90*
ab € 84,45*
€ 106,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.