Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Orbit® Wireless Trackball mit Scroll-Ring - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Orbit® Wireless Trackball mit Scroll-Ring - schwarz
Kensington Orbit® Wireless Trackball mit Scroll-Ring - schwarz
Kensington Orbit® Wireless Trackball mit Scroll-Ring - schwarz
Kensington Orbit® Wireless Trackball mit Scroll-Ring - schwarz
Kensington Orbit® Wireless Trackball mit Scroll-Ring - schwarz
Kensington Orbit® Wireless Trackball mit Scroll-Ring - schwarz
Kensington Orbit® Wireless Trackball mit Scroll-Ring - schwarz
Kensington Orbit® Wireless Trackball mit Scroll-Ring - schwarz
Kensington Orbit® Wireless Trackball mit Scroll-Ring - schwarz
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K70992WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K70992WW
EAN/GTIN:
     0085896709923
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Der Orbit® Wireless Trackball mit Scroll-Ring setzt die Erfolgsgeschichte des Kensington Trackballs fort. Dieser Trackball verfügt über einen patentierten Scroll-Ring, mit dem Sie mühelos nach oben und unten scrollen können, anpassbare Tasten, duale kabellose Konnektivität (2,4 GHz, Bluetooth 3.0 und LE) mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung, vier DPI-Einstellungen (400, 800, 1.200 oder 1.600) zur einfachen Anpassung der Cursorgeschwindigkeit an Ihre Anforderungen, eine abnehmbare Handgelenkauflage, ein beidhändiges Design und Plug-and-Play-Funktionalität für Mac oder PC.

Dual Wireless Technologie bietet die Flexibilität von 2.4 GHz- und Bluetooth-Verbindungen (3.0 und LE) mit hochwertiger 128-Bit-AES-Verschlüsselung.
Durch Drehen des Rads führen Sie mühelos einen Bildlauf nach oben oder unten in Webseiten oder Dokumenten durch. Und die feste Oberfläche der 40mm-Kugel ist perfekt geformt, um präzises Tracking und volle Kontrolle zu gewährleisten.
Mit den vier DPI-Einstellungen können Sie die Cursorgeschwindigkeit ganz einfach an Ihre Anforderungen anpassen, indem Sie die entsprechende Stufe (400, 800, 1.200 oder 1.600) auswählen - niedrigere DPI für präzise Bearbeitung und höhere DPI für Textverarbeitung oder gelegentliches Surfen.
Das Design ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet. Der Trackball reduziert die Bewegungen des Handgelenks und der Hand, um Verletzungen durch wiederholte Belastung zu vermeiden.
Die kostenlos herunterladbare KensingtonWorks™ Software bietet Ihnen die Möglichkeit, den Tasten eine Vielzahl von Funktionen (einschließlich Tastenkombinationen) zuzuweisen und die Cursor- und Bildlaufgeschwindigkeit anzupassen.
Das optische Tracking sorgt für exakte Cursorbewegungen mit höchster Präzision, damit Sie die gewünschte Bildschirmposition schnell mit weniger Handbewegung ansteuern können und damit produktiver und effizienter arbeiten.
Die abnehmbare Handgelenkauflage bietet eine weiche Polsterung für Hand und Handgelenk sorgt auch bei stundenlanger Computerarbeit für ergonomischen Komfort und beschwerdefreie Produktivität.
Kompatibel mit Mac und PC.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
154 mm
Verpackungshöhe:
133 mm
Verpackungsbreite:
83 mm
Paketgewicht:
370 g
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC):
50085896709928
Produkttyp:
Trackball
Schnittstelle:
Bluetooth/RF
Produktfarbe:
Schwarz
Wireless-Technologien:
RF wireless 2.4 GHz/Bluetooth 3.0 LE
Knopfanzahl:
2
Bildlaufrad:
Ja
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Handgelenkauflage:
Ja
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Menge pro Behälter:
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
100 mm
Warentarifnummer (HS):
84716070
Gewicht:
340 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.