Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Pro Fit® Abwaschbare Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Pro Fit® Abwaschbare Maus
Kensington Pro Fit® Abwaschbare Maus
Kensington Pro Fit® Abwaschbare Maus
Kensington Pro Fit® Abwaschbare Maus
Kensington Pro Fit® Abwaschbare Maus
Kensington Pro Fit® Abwaschbare Maus
Kensington Pro Fit® Abwaschbare Maus
Kensington Pro Fit® Abwaschbare Maus
Kensington Pro Fit® Abwaschbare Maus
Kensington Pro Fit® Abwaschbare Maus
Kensington Pro Fit® Abwaschbare Maus
Kensington Pro Fit® Abwaschbare Maus
Kensington Pro Fit® Abwaschbare Maus
Kensington Pro Fit® Abwaschbare Maus
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K70315WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K70315WW
EAN/GTIN:
     0085896703150
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die Pro Fit® Abwaschbare Maus mit ihrem wasserdichten, leicht zu reinigenden und robusten Design ist ideal für den Erhalt einer hygienischen Oberfläche und zum Entfernen von Tropfen und Flüssigkeiten, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Ihre Bedienung eignet sich bequem für Rechts- und Linkshänder. Dazu bietet die USB-Kabelverbindung eine zuverlässige Leistung ganz ohne Batterien und einfaches Plug & Play, ohne dass eine Software heruntergeladen oder installiert werden muss. Eine perfekte Ergänzung zur Kensington Pro Fit® Abwaschbare USB-Tastatur (Artikelnr. K64407DE). *Der USB-Stecker darf nicht eingetaucht werden

Wasserdichtes, abwaschbares und robustes Design, das problemlos abgewaschen oder häufig mit einem Reinigungsspray gesäubert werden kann. Ideal für den Erhalt einer hygienischen Oberfläche und zum Entfernen von Tropfen und Flüssigkeiten, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Die IP67-Zertifizierung ist eine der höchsten gegen Staub und Wasser in der Industrie. *Der USB-Stecker darf nicht eingetaucht werden
Plug & Play USB-Verbindung für eine sofortige, zuverlässige Leistung, ohne dass Batterien oder spezielle Software benötigt werden.
Der hochempfindliche 1.600 DPI optische Sensor erfasst die Mausbewegungen mit hoher Präzision für optimale Leistung und Produktivität.
Eine sichere Kabelverbindung bedeutet, sich keine Gedanken über Batterien oder Wireless-Störungen machen zu müssen. Eine perfekte Ergänzung zur Pro Fit® Abwaschbare USB-Tastatur (Artikelnummer K64407DE).
Das geformtes Design und das Scrollrad mit drei Tasten bieten eine komfortable Bedienung für Links- und Rechtshänder.
Dank der Garantie von drei Jahren können Sie sicher sein, dass Kensington Sie in jedem Fall schützt.
Optimiert für Ihre Anforderungen an Windows 11 Mäuse.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
166 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
230 g
Gewicht:
75 g
Kompatible Betriebssysteme:
macOS 10.14 or above; Windows 7 or above; Chrome OS 44 or above
Energiequelle:
Kabel
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Trackball/Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.