Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmäuse
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmäuse
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmäuse
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmäuse
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmäuse
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmäuse
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmäuse
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmäuse
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmäuse
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmäuse
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K50432EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K50432EU
EAN/GTIN:
     5028252592529
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Mit den ErgoSoft(TM) Handgelenkauflagen von Kensington unterstützen Sie die richtige Haltung des Handgelenks und entlasten Ihren Nacken und Ihre Schultern. Das ergonomische Design der Kensington ErgoSoft Handgelenkauflagen passt optimal zu den aktuell modernen, flachen Geräten. Sie fördern während der Arbeit das Wohlbefinden und verbessern damit die Produktivität. Die ErgoSoft Handgelenkauflagen bestehen aus Gelpolstern mit einem hochwertigen Bezug aus Kunstleder und sind in verschiedenen Varianten erhältlich, damit sie zu den unterschiedlichen Höhen mechanischer, flacher Standard- und Gaming-Tastaturen sowie den unterschiedlichen Arten von Mäusen passen. Die ideale Handgelenkauflage für zeitgemäße Arbeitsplätze moderner Büros.

Erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810H Prüfmethode 504.3 "Kontamination durch Flüssigkeiten", die Prüfung auf Widerstandsfähigkeit gegen Zersetzung bei Einwirkung von Reinigungs- und Desinfektionslösungsmitteln wie Alkohol und Bleichmittel für mindestens 24 Stunden.
Professioneller Arbeitskomfort dank eines Bezugs aus Kunstleder, der im Inneren von einem Gelpolster verstärkt wird. Dies liefert eine unvergleichliche Mischung aus Komfort durch eine weiche Polsterung und optimaler ergonomischer Unterstützung für eine gesunde Haltung.
Von Spezialisten für Ergonomie geprüft, um bei korrekter Anwendung, der richtigen Ausrichtung, maßgeschneiderten Abmessungen und dank des einzigartig geschwungenen Designs, die Gesundheit zu fördern und zu schützen.
Die ergonomisch geschwungene Form entspricht der Länge der Maus und bietet zusätzliche Polsterung und Unterstützung für Daumenablagebereiche
Das auf professionelle Performance ausgelegte Design zeichnet sich durch die funktionale, schlichte Eleganz, langlebige Kanten ohne Nähte und eine rutschfeste Unterseite aus
Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und kann feucht abgewischt werden, damit Ihre Handgelenkauflage auch nach jahrelangem Gebrauch noch gut aussieht und gut funktioniert
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Anzahl:
1
Gewicht:
200 g
Material:
Kunstleder, Gel
Produktfarbe:
Grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.