| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K33065WW Herst.-Nr.: K33065WW EAN/GTIN: 0085896330653 |
| |
|
| | |
| Die USB HiFi-Kopfhörer mit Mikrofon und Lautstärkeregler bieten dank 40-mm (On-Ear) Lautsprecher einen hochwertigen Stereoklang, einen großen Dynamikbereich und tiefe Bässe. Zu den weiteren Besonderheiten gehören ein verstellbarer, gepolsterter Kopfbügel, mit weichen Schaumstoff-Ohrpolstern, die mit einem Kunstlederbezug umhüllt sind und für stundenlangen Tragekomfort sorgen. Außerdem bieten die Kopfhörer ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und leicht einstellbarer Lautstärke mit Mikrofonstummschaltung. Das robuste Design mit einem 1,8 m langen USB-Kabel für flexiblen Transport, eine sichere Maximallautstärke zum Schutz vor Hörverlust Kompatibilität für mehrere Geräte (Windows, Mac, Chromebook) und die einjährige Garantie runden das Paket rundum ab.
Die 40-mm (On-Ear) Lautsprecher mit tiefen Bässen und einem großen Dynamikbereich sorgen für einen hervorragenden Stereosound. Der verstellbare Kopfbügel, für alle Altersgruppen passend, ist gepolstert und die Schaumstoff-Ohrpolster sind in einen weichen Kunstlederbezug gehüllt und sorgen damit über Stunden für einen bequemen Tragekomfort. Der flexible Mikrofonarm kann um bis zu 270° gedreht werden. Das robuste Design mit langlebigen Materialien, einschließlich eines 1,8 m langen USB-Kabels, das flexible Bewegungen ermöglicht, machen dieses Headset ideal für E-Learning, Callcenter, Home Office, Büroumgebungen und Gamer. Das passive Noise-Cancelling-Mikrofon kann Umgebungsgeräusche herausfiltern und sorgt damit für eine optimale Sprachqualität. Die Lautstärke und die Stummschaltfunktion des Mikrofons lassen sich mit den im USB-Kabel integrierten, leicht zugänglichen Bedienelementen ganz einfach einstellen. Die Maximallautstärke ist auf 94 Dezibel beschränkt, um die Ohren vor Hörverlust durch übermäßig lautes Hören von Musik zu schützen. Diese Kopfhörer eignen sich für Geräte unter Windows, macOS und Chromebook. Dank der Garantie von einem Jahr können Sie sicher sein, dass Kensington Sie in jedem Fall schützt. Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 85183000 | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja | Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja | Empfohlenes Geschlecht: | Junge/Mädchen | Position Kopfhörerlautsprecher: | Ohrumschließend | Produkttyp: | Kopfhörer | Tragestil: | Kopfband | Empfohlene Nutzung: | Büro/Callcenter | Produktfarbe: | Schwarz | Headset-Typ: | Binaural | Operationsschlüssel: | Stummschalten | Lautstärkeregler: | Knopf | Typ Steuereinheit: | SCR-Steuereinheit | Steuerung: | Tasten | Kabellänge: | 1.8 m | Kabelfarbe: | Schwarz | Plug: | Ja | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | USB Anschluss: | Ja | USB-Anschlusstyp: | USB Typ-A | Mikrofon-Typ: | Boom | Mikrofon-Geräuschunterdrückung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Lautstärkeregler, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, headset usb kensington, computer headset, computer-headset usb |
| | |
| |