Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Expert-Trackball optisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Expert-Trackball optisch
Kensington Expert-Trackball optisch
Kensington Expert-Trackball optisch
Kensington Expert-Trackball optisch
Kensington Expert-Trackball optisch
Kensington Expert-Trackball optisch
Artikel-Nr.:
     CC4J7-64325
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     64325
EAN/GTIN:
     7044447808259
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Der optische Expert-Trackball wurde für PCs und Macs konzipiert und nutzt die optische DiamondEye-Technologie von Kensington für die flüssige, präzise Cursorsteuerung. Die Kugel umgibt ein Scroll Ring für schnellen Bildlauf. Der optische Expert-Trackball verfügt zudem über eine weiche Handgelenkauflage für Rechtshänder.

TrackballWorks™ zur Anpassung der vier Tasten und Festlegung der Mauszeigergeschwindigkeit
Mac® mit OS X oder höher mit freiem USB-Anschluss.** Internetzugang oder CD ROM-Laufwerk für die Installation der Software.** Kompatibel mit Windows®7, Windows® XP, Windows
Microsoft entwickelt gemeinsam mit Kensington professionelle Lösungen, die genauso gut aussehen wie sie funktionieren, damit Sie wie ein Profi arbeiten.
Optimiert für Ihre Windows 11 Trackball-Funktionen.
Optisches Tracking mit DiamondEye™-Technologie für höchst exakte Cursorsteuerung und Präzision
Mehrfach ausgezeichneter Scroll Ring für schnellen und bequemen Bildlauf.
Perfekt geformte, 55mm große Kugel ermöglicht außergewöhnliche Präzision
Abnehmbare Handgelenkauflage für ergonomisch, angenehmes Arbeiten
Zuverlässige USB-Verbindung per Kabel
180cm langes USB-Kabel für zuverlässigen Betrieb ohne Akkus
Abnehmbare Handgelenkauflage bietet höchsten Komfort
Kompatibel mit PC und Mac®
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
340 g
Kompatibilität:
Surface Laptop SE, Surface Laptop Go, Surface Pro 5, Surface Laptop Go 2, Surface Pro 4, Surface Pro 6, Surface Pro 7, Surface Pro 7+
Kompatible Betriebssysteme:
macOS 10.9; Windows 8.1; macOS 10.10 or above; Windows 10; macOS 10.8; macOS Sierra 10.12; macOS 10.13 or above; macOS X 10.11; Windows 11; Windows 8; Chrome OS 44 or above; Windows 7
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellänge:
1.8 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Trackball
Scroll Typ:
Ring
Knopfanzahl:
4
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
400 DPI
Sensor-Typ:
Optical
Trackball diameter:
55 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.